ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS

Anderson Metals Corporation, Inc.(現為 Midland Industries 的一部分)為 HVAC 和船舶行業提供全系列的高品質黃銅配件和管道解決方案。 安德森金屬配件目錄包括 黃銅管配件,閥門,管接頭,管道切割機,專用工具和排水旋塞。 品牌的 接地旋塞閥 設計用於調節汽車和製造工廠應用中的流體流量。 這些二通閥具有用於精確流量控制的槓桿操作手柄和黃銅結構,可消除磨蝕性化學品和液體的損壞。 從這些產品的廣泛範圍以及各種黃銅軟管接頭、連接器和配件中進行選擇 Raptor Supplies.

查看更多

尋求報價

產品分類

ANDERSON METALS CORP. 產品 壓縮管接頭

壓縮管配件CSA認證和UL認可的電機,設計用於工業和商業泵送應用; 帶有416不銹鋼螺紋軸和接線板,帶快速連接。 提供滴灌套件以及單相和三相電機設計 (143 產品)

ANDERSON METALS CORP. 產品 排水旋塞

排水公雞黃銅公排水閥是壓縮機接收器,冷凝水分離器和散熱器中流體循環應用的理想選擇。 某些型號配備了可手動控制流速的手柄 (19 產品)

安德森金屬公司產品刺管配件

帶刺管配件各種公頭和母頭軟管倒鉤、軟管修補器、公彎頭和三通倒鉤,設計用作連接不同尺寸的管道或配件的適配器。 採用黃銅結構,在高溫下具有延展性,並提供 1000 psi 的最大工作壓力 (67 產品)

ANDERSON METALS CORP. 產品 旋塞閥

旋塞閥經 UL 認證的接地旋塞閥用於控制各種管道系統中的水流。 採用二通閥設計,具有不同的連接類型和尺寸(16 產品)

安德森金屬公司產品等離子切割配件

等離子切割配件(1 個產品)

ANDERSON METALS CORP. 產品 鞍形閥

鞍形閥由低鉛黃銅製成的自衝鞍形閥,適用於加濕器、冰箱和自動製冰機的小流量和低壓供水。 最大工作壓力為 150 psi,工作溫度範圍為 -65 華氏度到 250 華氏度(3 產品)

安德森金屬公司產品黃銅管件

黃銅管件黃銅十字接頭設計用於提供四通水流,用於連接和分支4條管道。 也可提供單獨的襯套,蓋,塞子,聯軸器,彎頭,三通,乳頭,防鬆螺母,異徑管和活接頭 (171 產品)

安德森金屬公司產品擴口管接頭

喇叭管配件用於互連液壓系統中的軟管,管道或管子,以確保有效地傳輸流體。 根據無鉛建築標准設計 (49 產品)

ANDERSON METALS CORP. 產品 管道切割機

切管機適用於手動切割寬度達 5/8 英吋的尼龍、PVC、聚乙烯和聚氨酯管 (1 個產品)

安德森金屬公司產品黃銅管

銅管MNPT / MNPR奶嘴採用無鉛黃銅結構,可承受-65至250華氏度的溫度。提供1/8至1-1 / 2英寸的管道尺寸 (40 產品)

ANDERSON METALS CORP. 產品 黃銅空氣煞車連接器和配件

黃銅空氣製動連接器和配件壓縮/倒置喇叭口/公頭/聯合適配器、彎頭、插入件、分支和直管三通、螺母、套管和三通;非常適合石化或石油天然氣行業流體管線的管道連接 (20 產品)

ANDERSON METALS CORP. 產品 管道針閥

水暖針閥低鉛黃銅閥門具有小端口和螺紋針形柱塞,可在低流量應用中進行精確流量調節。 非常適合用於各種液壓和氣動系統(19 產品)

ANDERSON METALS CORP. 產品 管道專用工具

水暖專用工具包括剪式不銹鋼替換刀片,可與各種塑料管材切割器配合使用。 10 件裝(1 個產品)

安德森金屬公司產品 PAPR 配件

PAPR配件(2 產品)

安德森金屬公司產品 PVC 配件

PVC管件(1 個產品)

關於安德森金屬公司 產品

Anderson Metals Corporation, Inc.(現為 Midland Industries 的一部分)為 HVAC 和船舶行業提供全系列的高品質黃銅配件和管道解決方案。 安德森金屬配件目錄包括 黃銅管配件,閥門,管接頭,管道切割機,專用工具和排水旋塞。 品牌的 接地旋塞閥 設計用於調節汽車和製造工廠應用中的流體流量。 這些二通閥具有用於精確流量控制的槓桿操作手柄和黃銅結構,可消除磨蝕性化學品和液體的損壞。 從這些產品的廣泛範圍以及各種黃銅軟管接頭、連接器和配件中進行選擇 Raptor Supplies.