ALLEGRO SAFETY

Allegro 目錄包括高性能環境空氣泵、呼吸冷空氣系統、空氣壓縮機、污泥泵和公用設施/脫水泵。
快板 環境空氣泵 為全面/半面罩呼吸器或頭罩使用者提供清潔、可呼吸的空氣。 這些旋片式空氣泵不需要內部潤滑,因此無需一氧化碳監測系統。 它們配備了快速連接的 OBAC 配件,用於將空氣軟管連接到出口,並配備了一個黃銅減壓閥來調節氣流。 這些泵的最大工作壓力為 15 psi。
快板 護膝 採用柔軟耐磨的緩衝墊,保護使用者的膝蓋。 這些護膝專為建築應用而設計,包括地板或混凝土工作。 這些墊子有鈕扣和環/鉤和環/拉上/快速釋放扣閉合,可牢固貼合膝蓋。
該品牌還提供各種 密閉空間鼓風機 它可以提供正氣流和負氣流,非常適合通風和抽氣。 這些高輸出 Allegro 軸流風扇採用可節省工作空間的可堆疊設計、便於攜帶的模製提手以及確保電氣組件安全的底部外殼。
從各種 Allegro 設備中進行選擇,例如個人防護設備和支架、螺栓分類、密閉空間加熱器等。

查看更多

尋求報價

產品分類

ALLEGRO SAFETY 電動密閉空間風扇與鼓風機

電動密閉空間風扇和鼓風機Allegro 密閉空間鼓風機和風扇可有效去除煙霧和有害煙霧。 它們具有堅固的金屬外殼,並具有不同的額定電流和額定功率。(134 產品)

ALLEGRO SAFETY 氣動密閉空間風扇與鼓風機

氣動密閉空間風扇和鼓風機Allegro 密閉空間離心鼓風機/射流風機適用於循環空氣並去除容器、狹小空間、儲罐中的揮發性煙霧。 這些鼓風機的 1/4 和 2 hp 功率型號可供選擇,可在 Raptor Supplies(2 產品)

ALLEGRO SAFETY 密閉空間文丘里鼓風機

密閉空間文丘里鼓風機Allegro 氣動鼓風機用於抽吸煙霧或其他有害蒸汽,並為實驗室、煉油廠和化學/鋼鐵行業的空間通風。(9 產品)

ALLEGRO SAFETY 密閉空間通風管道

密閉空間通風管道Allegro 密閉空間通風管道非常適合密閉空間鼓風機和風扇,可有效去除有害空氣污染物。 它們有不同的材料、直徑和長度可供選擇。(29 產品)

ALLEGRO SAFETY 供氣呼吸器

提供的空氣呼吸器經NIOSH認可的空氣呼吸器,採用“肩上式”軟管設計。 提供低壓和連續流動保護,並具有低矮的設計,可以安裝在焊接保護層下(57 產品)

ALLEGRO SAFETY 提供的空氣壓縮機和環境空氣泵

隨附的空氣壓縮機和環境空氣泵輕型泵用於滿足噴漆、清潔、化學品處理和類似應用中的便攜式空氣要求。 有多種流量和工作壓力範圍可供選擇(27 產品)

ALLEGRO 安全紙

平均PAPRAllegro PAPR 滿足呼吸、眼睛和麵部綜合防護的要求。 它們配備電動鋰離子電池供電系統,為用戶的臉部持續提供新鮮的、經過過濾的空氣。(4 產品)

ALLEGRO SAFETY 空氣過濾和 CO 監測器

航空公司過濾和一氧化碳監測儀Allegro 空氣過濾系統非常適合去除污染物和檢查壓縮空氣供應中的氧氣和一氧化碳濃度。 它們可承受高達 160 psi 的壓力,寬度範圍為 6 至 16.5 英寸。(31 產品)

ALLEGRO SAFETY 煙霧萃取器

排煙器(2 產品)

ALLEGRO SAFETY 井蓋升降機

人孔蓋升降器Allegro 井蓋升降器可安全移除井蓋,減少手動壓力和背部疼痛。 它們具有 2 個位置提升點,可輕鬆打破或鬆開直徑達 36 英寸的最頑固的井蓋。(4 產品)

ALLEGRO 安全冷卻背心

冷卻背心旨在使工人在高溫工業環境中保持涼爽。 可提供各種尺寸和顏色的拉鍊或鉤環扣(20 產品)

ALLEGRO SAFETY 冷卻背心內襯

冷卻背心插件羽毛冰和相變冷卻背心插件,用於減少與熱有關的傷害並在高溫工作環境中保持工人涼爽。 可提供4件裝的不同尺寸(2 產品)

ALLEGRO SAFETY 防護眼鏡

防護鏡(8 產品)

ALLEGRO SAFETY 防護眼鏡配件

防護眼鏡配件(11 產品)

ALLEGRO SAFETY 鏡片清潔站

鏡頭清潔站(7 產品)

ALLEGRO SAFETY 焊接頭盔配件

電焊頭盔配件包括安全帽適配器和放大鏡,用於與內置放大鏡支架整合的焊接防護罩一起使用。有四種不同的放大倍率:1.0、1.5、2.0 和 2.5(1 個產品)

ALLEGRO SAFETY 聲音訊號裝置

聲音信號裝置(1 個產品)

ALLEGRO SAFETY 焊接頭盔

電焊頭盔豪華/經濟型頭盔,採用大尺寸設計,可遮蓋下方配戴的安全眼鏡。採用杜邦尼龍結構,可承受極熱和極冷而不會開裂或變形。此外,還覆蓋頸部、耳朵和後腦勺,以防止電弧燒傷(3 產品)

ALLEGRO SAFETY 護肘護膝

護肘和護膝由優質耐熱皮革製成,並配有彈性錶帶,可確保牢固貼合。 提供多種顏色和襯墊材料(28 產品)

ALLEGRO SAFETY 耐化學腐蝕拋棄式袖套

耐化學腐蝕的一次性套管16 英寸長的棉質防化學手臂襪,可保護手臂免受油漆過噴、污垢和其他顆粒物的侵害(2 產品)

ALLEGRO SAFETY 腕部支撐和護腕

手腕支撐和包裹提起或使用電動/手動工具時,可以長期使用,並提供額外的支撐。 特色氯丁橡膠結構,帶鉤環搭扣,可自定義款式。 可以戴在手上(16 產品)

ALLEGRO SAFETY 背部支撐

背部支撐黑色/綠色支撐件設計用於限制運動範圍,以確保正確放置身體並提供保護,防止受傷和背部拉傷。 提供彈性,尼龍,聚丙烯和氨綸構造選項,尺寸從S到XL   (18 產品)

ALLEGRO SAFETY 供氣配件

隨附的空氣配件與空氣呼吸器配合使用,包括耦合器,插頭,壓力表,調節器,過濾器,連接器和其他替換零件(307 產品)

ALLEGRO SAFETY 提供的氣泵套件

隨附的氣泵包裝在一,二和三個全面罩提供的空氣呼吸器選項中包括全面罩便攜式空氣系統(31 產品)

ALLEGRO SAFETY 公用工程/排水泵

公用/脫水泵用於沙井、拱頂、建築工地排水和污水輸送的便攜式和潛水泵。 非常適合連續放電操作(39 產品)

ALLEGRO SAFETY 多功能推車配件

實用車配件(19 產品)

ALLEGRO SAFETY 適合性測試

擬合測試Allegro 密合度測試包括各種 Bitrex 密合度測試套件、糖精密合度測試套件、煙霧測試套件、測試罩、霧化器、移液器、管道以及靈敏度和密合度測試解決方案。(28 產品)

ALLEGRO SAFETY 級聯空氣管路套件和歧管

級聯航空公司的套件和歧管Allegro 級聯航空套件和歧管用於使用一系列 T 形三通和柔性尾纖連接器來減少通過呼吸器的高壓氣流。(19 產品)

ALLEGRO SAFETY GFCI 插座

GFCI 插座(1 個產品)

ALLEGRO SAFETY 液位計

液位計(8 產品)

ALLEGRO SAFETY 密閉空間風扇和鼓風機配件

密閉空間風扇和鼓風機配件Allegro 密閉空間風扇和鼓風機配件包括各種標準和防爆電機、風扇、連接器、管道產品、適配器和其他配件。(263 產品)

ALLEGRO SAFETY 密閉空間通風管道配件

密閉空間通風管道配件Allegro 密閉空間通風管道配件與鼓風機和管道一起使用,用於沙井,包括連接器、管道、適配器/減速器和儲物袋。(29 產品)

ALLEGRO SAFETY 呼吸器配件

呼吸器配件包含各種可替換呼吸器的零件,可用於替換呼吸器的磨損零件(57 產品)

要考慮的事情

交叉參考替代品

大多數 Allegro 產品與 Air System International、3M 和 Honeywell 設備交叉引用。 如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手設備或工具,那麼很可能 Raptor Supplies 擁有同等的 Allegro 設備。

運費

這些 Allegro 設備尺寸從小到大不等。 它們可能需要仔細包裝,因為某些部件可能在運輸過程中損壞。 因此,這些 Allegro 設備通過快遞和空運方式交付,以盡量減少停機時間。

關於 Allegro 安全

Allegro 目錄包括高性能環境空氣泵、呼吸冷空氣系統、空氣壓縮機、污泥泵和公用設施/脫水泵。
快板 環境空氣泵 為全面/半面罩呼吸器或頭罩使用者提供清潔、可呼吸的空氣。 這些旋片式空氣泵不需要內部潤滑,因此無需一氧化碳監測系統。 它們配備了快速連接的 OBAC 配件,用於將空氣軟管連接到出口,並配備了一個黃銅減壓閥來調節氣流。 這些泵的最大工作壓力為 15 psi。
快板 護膝 採用柔軟耐磨的緩衝墊,保護使用者的膝蓋。 這些護膝專為建築應用而設計,包括地板或混凝土工作。 這些墊子有鈕扣和環/鉤和環/拉上/快速釋放扣閉合,可牢固貼合膝蓋。
該品牌還提供各種 密閉空間鼓風機 它可以提供正氣流和負氣流,非常適合通風和抽氣。 這些高輸出 Allegro 軸流風扇採用可節省工作空間的可堆疊設計、便於攜帶的模製提手以及確保電氣組件安全的底部外殼。
從各種 Allegro 設備中進行選擇,例如個人防護設備和支架、螺栓分類、密閉空間加熱器等。

主要商品名稱

Allegro Tyvek 供應空氣呼吸器頭罩

Allegro Tyvek 供應空氣呼吸器頭罩

Allegro Tyvek 供氣式呼吸器頭罩是一種輕型、寬鬆的頭罩式呼吸器,專為處理有毒環境(如石棉消除和噴漆工作)的留鬍鬚工人設計。它們採用聚塗層杜邦 Tyvek 結構,可防止冷凝和水滲透。...

這些遮光罩具有透明的共聚酯鏡片,可實現全景且無失真的視野。它們採用一次性設計,當清潔或淨化困難時,可以丟棄引擎蓋。

Allegro Nova 2000 頭盔

Allegro Nova 2000 頭盔

Allegro Nova 2000 頭盔非常適合噴砂和粉末塗料應用。它們採用聚乙烯結構,並配有 Velcro 安裝的泡沫墊,具有耐磨和隔音作用。這些頭盔配有橡膠窗框墊圈,可有效密封,並配有大包裹...

周圍有雙鏡片,可獲得最佳可視度。

Allegro M2 多模盒

Allegro M2 多模盒

Allegro M2 Multi-Mold 盒式磁帶與標準泵浦和校準設備一起使用時,可提供一次性空氣採樣盒,用於 IAQ(室內空氣品質)採樣和分析、檢查、恢復和補救操作。這張磁帶可幫助現場和實驗室人員收集兩個相同的...

l/不同的樣本或只收集一個樣本。它們允許使用標準化計數機制(收集載玻片上預先列印的橫向標記)一次準備兩個樣本,並在顯微鏡下進行並排樣本比較。

Allegro Nova 3 爆破頭盔

Allegro Nova 3 爆破頭盔

Allegro Nova 3 噴砂安全帽採用突破性的防護技術,可提高生產效率、安全性和舒適度,同時最大限度地減少工人的停工時間。這些頭盔將頭盔的重量均勻分佈在肩膀和頭部,以減少疲勞。 Allegro Nova 3 爆破安全帽配有可剝離...

鏡片系統,一種預先折疊標籤的「FIT AND SAVE」系統,可以快速撕下單層鏡片。

Allegro Flexbak 背部支撐

Allegro Flexbak 背部支撐

Allegro Flexbak 背部支撐具有獨特的設計和三部分支撐系統。它們可以釋放使用者的背部壓力和緊張。這些醫用桁架使用腰部上方和下方的兩個內部支撐面板,並由第三個彈性面板包裹。 Allegro Flexbak 背部支撐由 85 製成。...

5% 尼龍確保防水性和最大支撐力,不會向上滑動或擠壓。它們還有 2 條單系統拉帶和非彈性吊帶。

Allegro 安全競爭優勢

呼吸器適合性測試協議

呼吸器適合性測試協議

對於危險環境中的工作人員來說,使用合適的呼吸器是一項重要的安全考慮。 呼吸器適合性測試 確保用戶面部緊密密封,以保護用戶免受污染物洩漏或環境中有害病原體的影響。 面部毛髮的存在也可能導致呼吸器洩漏。 所有呼吸器在首次使用前必須每年進行一次適合性測試。 OSHA 認可兩大類適合性測試: ...

  • 定量擬合測試協議: Allegro 定量貼合測試涉及測量緊密貼合面罩的準確洩漏量的過程。 該設備包括一個連接到探頭並通過軟管連接到測量機的面罩。
  • 定性擬合測試協議: Allegro 定性適合性測試是一種通過或失敗的方法,依賴於用戶(佩戴呼吸器)對特定測試劑(如乙酸異戊酯(乙酸異戊酯或香蕉油)、甜味劑(糖精)的個性化感官(刺激/味覺/氣味)反應) )、苦味(苯甲地那銨)和刺激性煙霧(HCl 和 Sn)。

    EZ Air Flex 研磨/焊接 PAPR

    EZ Air Flex 研磨/焊接 PAPR

    Allegro EZ 空氣彎曲磨削/焊接 PAPR(電動空氣淨化呼吸器) 是完整的顆粒系統,專為需要綜合(眼睛、呼吸和臉部)保護的工業應用而設計。這些輕型焊接頭盔配有重型、可翻轉的面罩,用於露出磨面...

    在打磨或檢查焊接時保持工人的呼吸保護。它們符合 ANSI Z87.1+ 和 CAN / CSA Z94.3 臉部和眼睛保護標準,並通過 CE 認證和 NIOSH 批准。 Allegro NEW EZ air flex 研磨/焊接 PAPR 是機動系統,使用鋰離子電池向使用者臉上輸送恆定的新鮮過濾空氣。

    常问问题

    Allegro 供應哪些產品?

    Allegro 是有限空間安全產品(例如風扇、鼓風機、泵、呼吸器、氣源和 SAR 焊接系統)的最大經銷商之一。

    什麼是 Allegro 呼吸鼓風機?

    Allegro 呼吸鼓風機是便攜式輕型鼓風機,可為工業用戶提供安全舒適的呼吸空氣。 這些 Allegro 新風系統配備可拆卸和可清洗的過濾器,並裝在重型滾塑塑料外殼中,以延長耐用性。

    我的 Allegro 呼吸氣泵需要一氧化碳監測儀嗎?

    不會,不需要 CO 監測儀,因為 Allegro 呼吸氣泵不會產生一氧化碳、油霧或油蒸氣。

    我的 Allegro 呼吸氣泵變熱是否正常?

    是的,呼吸空氣泵變熱是正常的,因為它們不含油。 此外,它們沒有用於冷卻電機的潤滑。 這些泵具有旋轉葉片設計,可在腔室和轉子之間提供恆定的摩擦力。

    防爆風機用在什麼地方?

    快板 防爆鼓風機 用於工廠、發電廠、倉庫、儲罐、噴漆房、密閉空間或任何其他可能存在可燃粉塵、煙霧或氣體的區域。

    鼓風機可以垂直放置在人孔上方嗎?

    是的,如果通過適當的入口/出口、移動、振動和減輕重量得到牢固支撐,Allegro 鼓風機可以垂直放置在沙井上方。

    Allegro 管道的工作溫度範圍是多少?

    Allegro 的最高工作溫度 靜電導管 分別為 180 華氏度和 250 華氏度。

    Allegro 設備遵循哪些標準/認證?

    Allegro 產品已獲得 UL 認證或 CE 標誌,以確保消費者的安全、健康並滿足環保要求。 精選的 Allegro 設備符合 NIOSH(美國國家職業安全與健康研究所)和 ANSI(美國國家標準協會)的頭部和眼睛保護標準,同時確保最佳能見度。