ALLEGRO SAFETY A-750 系列呼吸空氣泵
Allegro Safety A-750 系列呼吸空氣幫浦持續供應使用供氣呼吸器的工人清潔、可呼吸的空氣。 它們確保在含有有害污染物或低氧含量的大氣中工作的人員的安全和福祉,並保護他們 ...防止呼吸道危害。 這些泵浦用於密閉空間,例如化工廠、製造設施和建築工地的儲槽、管道和隧道。 讀
篩選
顏色: 藍色 ,電流消耗: 9.05A , 高度: 13“ , 生命值: 3 / 4 hp , 長度: 16“ , 材料: 硬質金屬 , 電機線長度: 6英尺 , 階段: 1 ,壓力範圍: 2至12 psi , 泵浦空氣管長度: 100英尺 , 泵排氣過濾器: 0.3微米HEPA , 泵類型: 無油、旋轉葉片 ,溫度。 範圍: 32度至 104 度。 F , 類型: 旋轉葉片 , 電壓: 115/230V交流電 , 寬度: 9"
工作機制
- 幫浦透過其入口過濾器外殼吸入周圍的環境空氣,該過濾器外殼包含帶有金屬網格的 50 微米毛氈材料。 此過濾器可去除進入空氣中較大的顆粒和污染物。
- 然後,過濾後的空氣穿過幫浦的內部組件,包括碳結構葉片,有助於壓縮空氣。
- 該泵浦利用其內部組件和可調節的黃銅洩壓閥將過濾後的空氣壓縮至所需的壓力水平,確保空氣符合呼吸保護的安全要求。
- 然後,壓縮且清潔的呼吸空氣透過快速連接 OBAC 接頭輸送。 此配件可輕鬆、安全地連接到工人佩戴的供氣呼吸器或軟管。
- 在離開幫浦之前,空氣會通過 0.3 微米的 HEPA 排氣過濾器。 最終過濾器可確保空氣中不含微小顆粒和污染物,確保呼吸安全。
功能
- Allegro A-750 系列呼吸空氣幫浦具有堅固的金屬底座和外殼,為內部組件提供耐用性和保護。
- 它們提供可調節的黃銅洩壓閥,可以精確控制氣壓水平,以確保工人的安全。
- 這些呼吸氣泵配備了黃銅和鍍鋅鋼管道,確保與各種供氣系統的兼容性和耐腐蝕性。
- 它們配備了鋼手柄,便於在有限空間內運輸和操作。
- 這些幫浦採用碳結構葉片,可實現高效能空氣壓縮並延長使用壽命。
常问问题解答
Allergo A-750 系列呼吸氣幫浦的工作溫度是多少?
它們的工作溫度範圍為 32 至 104 華氏度。
這些呼吸氣泵耐腐蝕嗎?
它們採用藍色粉末塗層,增強了耐磨性和環境條件。
這些 Allegro Safety A-750 系列呼吸空氣幫浦具有哪種類型的配件?
它們配有快速連接 OBAC 接頭,可輕鬆安全地連接到供氣呼吸器和軟管。
Allegro A-750 系列呼吸空氣幫浦包含哪些內容?
它們包括一根 6 英尺 16/3 AWG SJTW 電線,帶有集成開關和 NEMA 5-15 插頭,可方便操作和電源管理。