BRUTE II 4 氣門測試和充電歧管
Yellow Jacket BRUTE II 4 閥測試和充電歧管比任何傳統歧管提供更快的流量。它們採用鍛造鋁合金機身,具有彈性和可靠性,機身上有 3/8 英吋的孔,可以加快工作速度。這些歧管配有專用的 100 目過濾器...
壓力表和真空表用於監測過濾器、泵、調節器和壓縮機中的空氣和非腐蝕性流體的壓力; 校準精度為 1%。 採用無顫振技術和黃銅電湧保護器,可最大限度地減少針脈動。 裝在帶有前重新校準器螺釘的鋼殼中(9 產品)
液壓閥組用於平穩調節液壓系統中泵和執行器之間的流體流量和壓力。 一體式設計支持必要的閥門並包含整個系統的所有通道。 可同時控制兩個或四個單作用氣缸(20 產品)
集成塊規(20 產品)
製冷劑回收系統全自動1/2 hp製冷劑回收機,用於回收液體和蒸汽製冷劑。 在15英寸真空度下自動關閉,並在壓力升高時重新啟動(3 產品)
製冷劑抽空泵抽氣和真空泵,用於從各種空調系統中去除多餘的空氣和水污染物。 提供不同的車身材料和額定電流(3 產品)
儀表和電子(4 產品)
電纜保護系統組件聚氨酯電纜保護器由厚底座和母端蓋組成,用於保護電纜、軟管和電線,使其承受高達 16300 磅的負載。其低調配置允許車輛輕鬆通過,並配有狗骨安全連接器和鉸鍊式蓋子,方便更換電纜(7 產品)
壓力表套件設計用於測試冷卻、管道、加熱和冷卻以及洗碗機服務應用中的溫度和壓力。具有以英吋水柱和盎司/平方英吋為單位校準的靈敏隔膜計。管接頭可輕鬆連接到系統歧管(2 產品)
集成塊規配件包括具有不同角度、顏色、連接尺寸和材料的軟管、適配器、儀表和耦合器,用於升級/更換歧管儀表組的現有組件 (38 產品)
壓力表配件包括保護儀表罩,用於保護歧管儀表組。 緊湊的設計可輕鬆在儀表周圍滑動以提供緩衝。 安裝時無需覆蓋易於操作的重新校準螺絲。 有藍色和紅色可供選擇(2 產品)
擴口和鍛壓工具各種型鍛和擴口工具以及組合套件,非常適合連接燃氣管和軟/退火銅管。 具有 6 個用於轉換尺寸的硬化和電鍍合金鋼適配器,以及用於舒適握持的緩衝/鋼手柄(9 產品)
切管機切管機用於切割軟薄壁銅管、鋁管和黃銅管。 具有封閉式進給機構,可實現輕鬆、平穩的切割。 提供不同的切割能力(8 產品)
鹵素檢漏儀(3 產品)
球閥提供緊密密封和低操作扭矩,以控制腐蝕性液體、氣體和泥漿的壓力和流量。 採用空心、穿孔和旋轉球來控制流經其中的流量,並採用防吹出閥桿設計以防止閥桿脫落(3 產品)
真空和洩壓閥保護罐體免受因過壓或過真空而造成的損壞;洩壓動作後自動關閉。採用外圍和中央閥座導軌,提供可靠的性能,寬閥座和氣墊密封可防止洩漏(2 產品)
製冷劑測量監控(1 個產品)
製冷秤便攜式電子製冷劑充注/回收秤,帶有一個9 x 9英寸平台,用於在將製冷劑添加到回收系統之前測量製冷劑筒的重量。 配備充電模塊,電源組和手提箱(2 產品)
棘輪扳手用於開啟和關閉壓縮機檢修閥和截止閥的重型冷凍和組合扳手。 採用轉向節保護設計,非常適合狹窄空間應用(5 產品)
油管彎頭鋼和壓鑄鋁彎管機,可輕鬆單手彎曲軟銅和鋁。 最大可彎曲 90 度(3 產品)
機械導管彎管機(3 產品)
可燃氣體探測器用於檢測微量碳氫化合物、甲烷、丙烷和丁烷。配備超靈敏感測器,具有 2 種靈敏度選項(15 ppm 甲烷和 12 ppm 丙烷)和 SmartAlarm LED 來指示洩漏強度(1 - 9 級)。配備可更換感測器(使用壽命 500 小時)(1 個產品)
油畫包括 6 包真空泵油,每包 1 加侖油。專門針對極低蒸汽壓力條件和高效泵進行精煉和配製(1 個產品)
油泵(2 產品)
溫度濕度計和露點計數位手持式乾濕球計用於測量濕度以及乾球溫度、露點溫度和濕球溫度。工作溫度範圍為 4 - 122 華氏度,可同時顯示相對濕度和溫度(1 個產品)
可互換的頭部扭矩扳手16 英寸扭矩扳手套件包括 6 / 8 個可互換的開口適配器,以適應不同的擴口螺母。 具有 0.5 ft/lb 主刻度和 10 - 80 Nm 副刻度,能夠順時針和逆時針方向旋轉 (2 產品)
電子扭力扳手(1 個產品)
鑽孔和線規(3 產品)
攜帶案例(1 個產品)
空調製冷配件顏色編碼的尼龍翅片梳理套件非常適合用於拉直和清潔標準冷凝器和蒸發器上的翅片。 配有鑰匙鏈,可將所有梳子固定在一個地方,並提供舒適的抓地力(20 產品)
燃油輸送泵配件(1 個產品)
機械去毛刺工具塑膠去毛邊工具具有旋轉刀片,用於去除鑽孔時在管道/管子上形成的內外毛邊和其他表面缺陷 (1 個產品)
工具(1 個產品)
冰箱和冰櫃配件(8 產品)
過濾器更換零件,配件和維修套件(1 個產品)
閥門配件(1 個產品)
Yellow Jacket 壓力表的 MPN(製造商零件號)通常與等效的 JB Industries 型號交叉引用。 因此,如果您正在尋找缺貨或過時的儀表,很可能 Raptor Supplies 具有同等的 Yellow Jacket 壓力表。
這些黃夾克壓力表通常尺寸較小,需要緊湊的包裝。 這些 Yellow Jacket 儀表適用於快遞運輸,不適用於空運。
Yellow Jacket BRUTE II 4 閥測試和充電歧管比任何傳統歧管提供更快的流量。它們採用鍛造鋁合金機身,具有彈性和可靠性,機身上有 3/8 英吋的孔,可以加快工作速度。這些歧管配有專用的 100 目過濾器...
Yellow Jacket P51 Titan 數位歧管系列可輕鬆提供終極系統測量。這些 4 閥歧管可為冷凍和空調系統提供快速、準確的測量。測量結果顯示在背光數位顯示器上,並可透過藍牙傳輸到 Smar...
YJACK 系列無線感測器是一組構成獨特平台的設備,可提供完整的 HVAC/R 診斷結果。當它們與 P51 TITAN 數位歧管結合使用時,操作員可以獲得完整系統診斷所需的資訊。他們還有 YJACK VIEW App,提供...

Yellow Jacket 組合充電/真空軟管採用重型結構,採用 PLUS II 屏障技術,可減少滲漏和真空損失。

Yellow Jacket 歧管採用無顫振技術,可提供浪湧保護。 它們採用矽膠減震運動,可減少針脈動,從而實現舒適且精確的讀數。
這些儀表在充電或維修冷卻系統時與真空軟管一起使用。 真空軟管將這些儀表與 HVAC 系統連接起來,以檢查製冷劑的高低壓力以進行洩漏檢測、測量製冷劑體積和故障排除任務。
這些低損耗、防反吹配件用於 Yellow Jacket 真空軟管,以在斷開連接時將製冷劑捕獲在軟管內。 它可以防止手指灼傷以及有毒製冷劑釋放到大氣中。
是的,真空系統具有直徑為 2.5 英寸的出口孔。 這些真空軟管上的螺紋接頭可以輕鬆安裝在直徑 2.5 英寸的孔上。
用戶必須檢查軟管末端是否有小撕裂和裂縫。 應檢查接頭的內螺紋是否磨損,應檢查軟管是否有表明內層撕裂的凸起。