OTC 工具 Encore 掃描工具
OTC Tools Encore 掃描工具用於診斷車輛故障,適用於汽車維修應用。這些診斷工具配備 7 吋觸控屏,可顯示各種車輛參數。這些 OTC Tools 掃描工具整合 Wi-Fi 和藍牙功能,可連接互聯網,確保...
OTC 工具目錄包括紅外線溫度計、電池測試儀、診斷工具、拉拔器、軸承分離器、維修千斤頂、抓斗、動力傳動系統升降機、工作燈、維修錘、輪胎壓力監測設備、扳手、套筒、流體抽空器、懸掛工具和液壓泵。 該品牌的 導向軸承拉拔器 設計用於從曲軸端拉出導向軸承以及在汽車維修設施中拆卸和安裝備件/部件。 這些 OTC 工具軸承拉拔器具有內置限制板,可在施加力后防止拉拔器爪旋轉。 它們採用 T 形手柄設計,易於操作,無需任何額外工具。 這些先導軸承拉拔器採用經過熱處理的鋼結構,可承受嚴酷的工業濫用。 OTC Tools 先導軸承拉拔器經過了超出其額定能力的嚴格測試,確保工業環境中的用戶完全安全。
場外交易工具 紅外測溫儀 設計用於測量汽車應用目標的表面溫度。 這些紅外測溫儀具有集成光學透鏡,用於精確收集輻射的紅外能量並在寬溫度範圍內提供高精度測量。 這些溫度計還具有內置激光指示器,用於精確測量表面溫度。 它們具有電池電量不足的視覺指示器,可提前警告電池電量不足。 從各種 OTC 工具拉拔器設備和專用工具中進行選擇,例如液壓機、發動機支架、起重系統、壓接工具和輪式台車, Raptor Supplies.
查看更多服務插孔OTC 服務千斤頂包括重型氣動千斤頂和支架以及帶輪子的液壓服務千斤頂,便於運輸。 它們可以舉起 10 噸的最大負載,並提供不同的手柄材料和長度。(8 產品)
傳動千斤頂OTC 變速箱千斤頂適用於提升發動機/驅動橋總成、電動巴士電池、驅動橋總成和油箱。 它們包括最大起重能力分別為 2200 和 2500 磅的低升力傳動千斤頂和動力傳動系統升降機。(3 產品)
拔輪器設計用於承受高達 25 噸的負載,廣泛用於更換小齒輪、滾珠軸承和齒輪。提供不同尺寸的螺絲,適用於各種拉拔應用(72 產品)
拔輪器和軸承分配器非常適合普通拉馬爪無法安裝到分離軸承座和將軸承從軸上拉出的區域。 有不同直徑和螺絲尺寸可供選擇(21 產品)
推挽式設計用於安裝或拆卸壓配零件,齒輪,皮帶輪,驅動輪,制動鼓和聯軸器。 是處理7噸負載的理想選擇(11 產品)
拔輪器/分離器組內含多種 OTC 拉拔器,包括液壓式、雙柱塞式和鎖定式。提供不同尺寸和承重能力。 (12 產品)
拔釘器殘骸和撬桿重型撬棍帶有滾花手柄,可牢固抓握;可以索引到 180 度以方便操作,並且有多個鎖定位置(最多 14 個)以適應不同的應用。非常適合對準重金屬板和定位/重新定位設備(5 產品)
懸掛工具OTC 懸架工具包括後懸架襯套工具、球形接頭維修套件、輪轂夾緊擴張器套件、拉桿扳手和維修車輛懸架襯套所需的相關配件。(21 產品)
紅外線溫度計(2 產品)
發動機架和起重機OTC 高品質發動機支架可將重型柴油或汽油發動機懸空進行維修和維護工作。(7 產品)
折射儀(1 個產品)
氣動液壓泵非常適合與工作壓力高達 10000 psi 的液壓拉拔器和壓力機配合使用。 具有 2 級釋放機構、NPTF 流體端口、內部安全閥和 98 加侖的最大儲液罐容量(1 個產品)
大功率液壓電動泵與單作用或雙作用油缸一起使用,確保快速調直車架和車輪定位。儲油容量高達 2 加侖,最大排氣量可達 45 立方英尺。英吋/分鐘(10000 psi)(1 個產品)
車輛升降系統OTC 車輛升降系統適用於地面空間受限或缺乏清晰通道使升降複雜化的地方。 他們有一個控制器,可以在系統的兩側工作,以實現從輪胎底部到地面的無縫水平提升。(2 產品)
汽車專用工具OTC 汽車專用工具包括各種鋼材、方向盤拉拔器腿套件、離合器調節工具、飛輪拉拔器套件、皮帶輪拆卸器和柴油濾清器清潔劑。(17 產品)
發動機專用工具OTC 發動機專用工具包括皮帶張力計、主諧波平衡器安裝器和不同孔徑的各種套筒拆卸板。(25 產品)
液壓機H 型框架壓力機配備焊接框架,非常適合彎曲、壓制和矯直操作。 具有自動升降機構,可輕鬆降低和升高壓床。 負載能力範圍在 25 至 50 噸之間 (2 產品)
剎車工具OTC 制動工具包括各種制動維修工具,旨在幫助維修車輛上的鼓式製動器。 他們還提供輪轂套件、更換墊、制動洩放器、制動墊量規、主缸自動加油機和盤式駐車製動卡鉗工具套件。(9 產品)
排氣工具OTC 排氣工具包括傳感器扳手,其具有靈活的頭部設計,用於移除頑固或損壞的 O2 傳感器。 他們也有衣架鉗來拆卸橡膠排氣系統衣架。(2 產品)
燃油系統工具OTC 燃油系統工具用於燃油系統維修和保養任務。 它們包括噴油器清潔套件、氧傳感器插座、丙烷濃縮套件和燃油管路斷開工具套件(9 產品)
傳動系工具OTC 傳動系統工具有助於維修正時皮帶/正時鏈條和氣缸蓋墊片,以確保准確的凸輪正時。 它們包括凸輪工具套件、軸安裝器、主凸輪工具套件和支撐桿。(6 產品)
工具(4 產品)
電纜和電線壓接工具包含 CrimpWell 斜角壓線鉗,用於將端子或接頭壓接到 10 - 22 AWG 的常見軟電線上。採用斜角設計,確保電線、壓線鉗和接頭保持對齊(1 個產品)
輪胎裝卸工具(1 個產品)
測試儀套件包括 OTC Tools 氣缸洩漏測試儀套件、紫外線檢測套件、技術範圍套件、內存保護程序、電池測試儀和用於虛擬診斷車輛的燃油壓力/溫度分析儀(23 產品)
防回流器維修套件(2 產品)
剎車鼓多莉OTC 制動鼓台車設計用於安裝、拆卸或運輸笨重的卡車製動鼓和輪轂組件。 它們配備了氣動後輪胎、帶 14 英寸垂直升降機的棘輪千斤頂、折疊式手柄以及機載潤滑油托盤和工具箱。(2 產品)
汽車娃娃OTC汽車小車用於拆除傳動系統後移動車輛。 它們具有可調節的螺紋升降鞍座,帶有橡膠墊和 5 英寸聚丙烯腳輪。 這些小車能夠處理 1800 磅的最大負載。(1 個產品)
高壓油缸非常適合卡車/客車車軸校正、車輛維護和重型提升。 具有用於推/拉應用的中心孔沖頭,允許電纜、螺釘和電線直接穿過氣缸(5 產品)
推挽配件包括螺紋適配器、拉拔器腿套件、內部拉動附件和螺紋適配器套件,旨在確保拉動時不會損壞。 非常適合重型車輛、機械和建築設備的維修和保養(16 產品)
車輪多莉(2 產品)
鼓配件(1 個產品)
數字壓力表和真空表(1 個產品)
油槍(1 個產品)
汽車外飾配件包括汽車油缸密封件更換套件,旨在密封液壓缸不同部件之間的間隙。 包含 2 個 Alemite 潤滑脂嘴、一個外部固定環、一個 U 形杯填料、一個滑動固定器、一個刮水器桿、一個氣缸襯套以及一個固定環和螺母(5 產品)
流體疏散器輕巧的便攜式流體抽空器,用於從小型發動機,RV,ATV和儲油罐中抽出或清除各種流體,包括發動機機油,冷卻劑和驅動橋潤滑脂(2 產品)
車架帶有鋼製底座的 OTC 重型可調支架用於在高處支撐重達 20 噸的負載,例如車輛、鋼捲和重型管道。 它們可以提供 15-1/4 和 44-1/4 英寸之間的提升支撐。(8 產品)
馬達配件(1 個產品)
濾油機OTC 機油濾清器破碎機非常適合在汽車、維護和回收操作中破碎機油濾清器。 選定的型號具有一個大型破碎室,可同時處理多達 4 個過濾器,並提供氣動和電動/液壓變體。(2 產品)
機油濾清器扳手OTC 機油濾清器扳手設計用於拆卸汽車維護、運輸和製造應用中的旋裝式機油濾清器。 選定的型號採用可調節設計,帶有重型鉗口,可實現最大抓地力。(1 個產品)
套接字包括各種SAE和公制OTC插座,這些插座設計用於通過單個插座卸下螺柱和螺母。 提供1英寸(25.4毫米)和3/4英寸(19.1毫米)驅動器尺寸(62 產品)
軸和台階板適配器(2 產品)
OTC 工具零件編號經常交叉引用各種 Robinair 產品。 因此,如果您正在尋找過時或缺貨的 OTC 工具設備,我們很可能有同等產品可用。
這些診斷工具體積小,需要緊湊的包裝。 它們適用於快遞和空運。
OTC 工具目錄包括紅外線溫度計、電池測試儀、診斷工具、拉拔器、軸承分離器、維修千斤頂、抓斗、動力傳動系統升降機、工作燈、維修錘、輪胎壓力監測設備、扳手、套筒、流體抽空器、懸掛工具和液壓泵。 該品牌的 導向軸承拉拔器 設計用於從曲軸端拉出導向軸承以及在汽車維修設施中拆卸和安裝備件/部件。 這些 OTC 工具軸承拉拔器具有內置限制板,可在施加力后防止拉拔器爪旋轉。 它們採用 T 形手柄設計,易於操作,無需任何額外工具。 這些先導軸承拉拔器採用經過熱處理的鋼結構,可承受嚴酷的工業濫用。 OTC Tools 先導軸承拉拔器經過了超出其額定能力的嚴格測試,確保工業環境中的用戶完全安全。
場外交易工具 紅外測溫儀 設計用於測量汽車應用目標的表面溫度。 這些紅外測溫儀具有集成光學透鏡,用於精確收集輻射的紅外能量並在寬溫度範圍內提供高精度測量。 這些溫度計還具有內置激光指示器,用於精確測量表面溫度。 它們具有電池電量不足的視覺指示器,可提前警告電池電量不足。 從各種 OTC 工具拉拔器設備和專用工具中進行選擇,例如液壓機、發動機支架、起重系統、壓接工具和輪式台車, Raptor Supplies.
OTC Tools Encore 掃描工具用於診斷車輛故障,適用於汽車維修應用。這些診斷工具配備 7 吋觸控屏,可顯示各種車輛參數。這些 OTC Tools 掃描工具整合 Wi-Fi 和藍牙功能,可連接互聯網,確保...
OTC Tools OneStep 分析儀專為汽車維護任務中的電池測試和充電而設計。這些桌上型測試器能夠提供準確的電池診斷,並提供精確的高輸出充電,從而最大限度地縮短電池充電時間。這些充電器相容 ...
OTC Tools Revolver 柴油引擎支架專為車輛維護應用而設計,用於提升和固定重型汽油和柴油引擎。這些重型支架可對裝載的引擎進行 360 度旋轉,方便使用者診斷故障和維修引擎。...
OTC Tools AutoBoss 掃描系統可為各種工業應用的車輛進行電子診斷。這些掃描系統可診斷各種零件,例如空調、傳動裝置、儀表板、停車系統、轉向柱模組和導航系統。這些系統...
OTC Tools Tech-Scope 示波器專為測試和測量各種車輛的電氣和電子元件及電路而設計。這些雙通道示波器/萬用電表具有電流隔離功能,可在運作時保護硬體。這些工具提供多種功能,包括:...
這些掃描系統可對汽車進行電子診斷。它們可以診斷各種部件,例如空調、傳動裝置、儀錶板、停車系統、轉向柱模組和導航系統。這些便攜式掃描系統配備大型TFT顯示屏,可顯示...
旋轉式柴油引擎支架非常適合在車輛維護時舉升和固定重型汽油和柴油引擎。它們可 360 度旋轉裝載的發動機,方便使用者診斷故障和維修發動機。這些千斤頂經過測試,可支撐高達 ...
這些設備用於診斷車輛故障,用於汽車和維護任務。它們配備 7 吋觸控屏,可顯示各種車輛參數。這些 OTC Tools 掃描工具整合了 Wi-Fi 和藍牙功能,可連接互聯網,確保快速資料傳輸。
這些分析儀專為維護任務而設計,用於測試和充電車輛電池。這些充電器相容於膠體電池、AGM電池、FLA電池和捲繞式電池。這些桌上型測試器可提供準確的電池診斷,並提供精確的高輸出充電,從而最大限度地縮短電池充電時間。...
這些示波器專為測試和測量各種車輛的電氣和電子元件及電路而設計。它們能夠播放錄製檔案、啟用/停用螢幕刻度網格以及在操作過程中截取螢幕截圖。這些雙通道示波器/萬用電表 ...

OTC Tools Grip-O-Matic 拉拔器採用鉗口式設計,能夠完全夾緊待拔出的機械零件(聯軸器、軸承和皮帶輪)。鉗口可鎖定,防止零件拔出過程中出現任何滑脫。 OTC Tools 鉗口式拉拔器採用熱處理鋼結構,可承受嚴苛的工業環境。 Addi...

OTC Tools Genisys Evo 軟件可診斷汽車維修應用中的車輛故障。 該軟件安裝在 OTC Tools 診斷工具中以執行各種檢查,包括橫向傳感器校準、檢查/維修間隔重置、交流發電機現場控制 IVD 傳感器校準等。

這些拉拔器採用鉗口式設計,能夠完全夾緊待拔出的機械零件(聯軸器、軸承和皮帶輪)。這些拉拔器的鉗口可以鎖定,以防止零件拔出過程中出現任何滑脫。其熱處理鋼結構可抵抗重載下的彎曲/接頭斷裂,確保經久耐用。 ...
各種拉拔器可用於提取機械和車輛中的部件,如軸承分離板、軸承拉拔器、滑錘拉拔器和桿式拉拔器。
OTC 工具拉拔器用於從軸上拆卸各種零件,如齒輪、軸承和滑輪。 這些工具有多個臂(兩個或三個)圍繞零件旋轉,並迫使螺釘集中在軸的末端以實現牢固的抓握。
OTC Tools 3 顎式拉拔器用於拆卸各種汽車維護應用的輪轂、齒輪和滑輪。