派克 Intru-Lok
Intru-Lok 黃銅無擴口咬合式接頭採用精密加工的套圈,與其他黃銅卡套式接頭相比,可確保安全、無洩漏、抗振動的連接。咬合清晰可見,方便檢查。包含彎頭、管帽、滾花螺帽、三通和管插件。
Parker Hannifin 廣泛的目錄包括高品質黃銅配件和閥門、橡膠和熱塑性塑料軟管和配件、管配件、快速連接接頭以及用於液壓和氣動應用的各種裝配工具。 派克球閥可保持和調節高容量和高壓液體流量,並具有易於操作的槓桿,可實現安全的四分之一轉操作。
Parker 接頭目錄包括 Intru-Lok 接頭、EO 接頭、Triple-Lok 接頭、Ferulok 接頭、EO-2 接頭和 Seal-Lok 接頭。 該品牌的 Seal-Lok 配件可抵抗振動和過扭力。 它們具有平坦的密封表面和專利的陷阱密封設計,非常適合高壓、振動和脈衝環境中的應用。
快速連接空氣聯軸器Parker 氣動接頭專為製造、包裝和運輸行業的應用而設計,用於管道和設備的快速連接和斷開。 有鋼和黃銅材質以及不同的連接類型可供選擇(524 產品)
不銹鋼管件耐腐蝕適配器、插頭、彎頭和三通,最高工作溫度為 1200 華氏度。 非常適合與水、天然氣、液壓油和低溫氣體一起使用(662 產品)
壓縮管配件適用於管道和電氣導管系統中的應用,以將兩個管道或帶有熱水和冷水水龍頭的管道連接起來。 提供不同的材料和連接類型(3034 產品)
球閥派克閥設計用於維持和調節大流量和高壓液體流量。 提供不銹鋼,PFTE和黃銅以及不同的連接類型(309 產品)
止回閥和底閥旨在防止冷熱水的倒流進入飲用水源。 提供不銹鋼,縮醛樹脂共聚物,黃銅,Kynar和PTFE變體(248 產品)
液壓快速接頭包括不同連接類型,流量和閥體尺寸的不同鋼/黃銅Parker液壓快速連接器和連接器配件,如連接器接頭和閥體。 具有用於流體密封的錐形螺紋,是液壓柱塞和壓接設備中的理想選擇(585 產品)
呼吸乾燥劑呼吸器非常適合與鑽井設備、挖掘機或液壓機配合使用,以防止污染物在壓力差下進入儲液罐。提供 5 英吋、7 英吋和 9 英吋長度選項。(3 產品)
水力控制閥(467 產品)
壓力調節器集成無螺紋設計和低內部容積,分別減少了顆粒的產生和吹掃時間。 運動部件的緊密公差和緊密對準功能使磁滯最小化,並改善了循環壽命(524 產品)
黃銅管件能夠滿足SAE J530和SAE J531標準的功能要求。 最大工作壓力為5600 psi,並與銅管,黃銅管和鐵管兼容(990 產品)
壓縮空氣過濾器超細纖維/聚丙烯過濾器旨在去除壓縮空氣中高達 99.99% 的 0.01 微米油、水和污垢顆粒。 採用尼龍/鋅外殼,可承受惡劣環境(634 產品)
氣缸包括各種單作用和雙作用圓形 Parker 氣缸,具有不同的安裝選項、孔徑和總長度。 非常適合將物體放在傳送帶上或從傳送帶上取下、打開閥門和提升重物(64311 產品)
液壓和機油過濾系統用於過濾、清潔和將流體轉移到儲液器中。採用兩個高容量 ModuFlow Plus 過濾器,最大限度地減少湍流和壓力損失,並採用重型框架來增加結構剛度(11 產品)
空氣軟管(165 產品)
液壓濾芯(35 產品)
液壓軟管接頭包括各種直管,45度和90度彎頭壓接樣式的Parker液壓接頭,其儀表板尺寸,軟管尺寸和連接類型不同(2720 產品)
氣動控制閥(2697 產品)
管件(5618 產品)
洩壓閥使用扳手在四分之一轉機構上操作,以確保密封達到額定壓力。 具有六角形帽蓋,可幫助用手擰緊或用扳手輔助閉合;帶有壓接帽蓋,可防止意外拆卸(87 產品)
熱電偶適配器(158 產品)
運動控制聯軸器(3 產品)
喇叭管配件一系列可靠且防漏的擴口管配件,例如管帽、螺母、彎頭、適配器、接頭和連接器,用於各種高壓液壓應用。 提供不同的連接類型和六角尺寸,以適應各種管道(722 產品)
液壓蓄能器鋼製工具箱具有井井有條且易於使用的工具存放空間,可在惡劣條件下提供最大的安全性。 具有完全擴展的抽屜,可容納2584立方英寸的存儲空間,適合各種現場應用。 提供折疊式頂部和側面手柄設計,用於重型搬運和運輸(35 產品)
旋塞閥緊湊的棒狀閥體提供可靠的關斷,高流量和快速的四分之一轉操作。 具有獲得專利的防噴閥座,可在各種工作壓力下可靠密封,這在通用旋塞閥中通常不常見(17 產品)
液壓蓄能器支架(7 產品)
填縫劑(2 產品)
氣動隔膜閥專為高純半導體、超純水和腐蝕性化學加工應用而設計。 採用模製 PFA 主體,具有精密加工區域和一體式加工和改良膜片,具有卓越的靈活性(1 個產品)
液壓插裝閥包括插裝閥、組件、梭閥、電磁閥和螺紋插裝閥。 設計用於控制液壓系統中流體的流量和壓力。 非常適合在常閉或常開位置遠程控制閥門,直至傳遞電信號(14 產品)
先導空氣控制閥壓縮空氣操作的氣動控制閥適用於醫療、加工、汽車維修和精煉應用中的流體流量調節。 CE標誌確保可靠性; 選定的型號配備 NEMA 4 級外殼,具有防漏密封和耐磨性(133 產品)
尼龍管在有限的空間內提供安全靈活的流體輸送應用。 具有耐磨損,耐熱和耐油的尼龍結構,能夠處理高壓系統並表現出低水平的吸水率(151 產品)
氣動流量控制和針閥(109 產品)
電磁閥線圈(51 產品)
推動連接管接頭符合FDA標準的即插即用金屬和塑料配件,帶有不銹鋼抓環,最高工作溫度為200華氏度(1621 產品)
液壓閥組(12 產品)
氣動止回閥(50 產品)
管道(329 產品)
聚結濾芯壓縮空氣過濾器濾芯的粒度範圍為 0.01 至 40 微米。 用於過濾壓縮氣體中的鐵鏽、管垢、壓縮機潤滑油和水(128 產品)
排水公雞與內部或外部閥座集成在一起,適用於氣體,油和水的低壓應用。 具有手動擰緊機制,可提供金屬對金屬的密封,並具有螺紋連接和三通手柄的直插式閥體樣式(11 產品)
內聯和三通過濾器與堅固的定制模製防吹閥座集成,帶有後止提升閥,可減少彈簧應力。 100% 工廠測試了裂紋和復位能力。 提供外螺紋和內螺紋 NPT、CPI、A-LOK、UltraSeal、VacuSeal、BSP、SAE 和 Seal-Lok 型號(6 產品)
水暖針閥設計用於調節過程,發電和儀表應用中的流體。 通過使用細長的針形柱塞來限製或允許流體流動,該柱塞安裝在錐形閥座中(289 產品)
液壓歧管閥液壓歧管閥設計用於調節液壓系統中的流體流量和壓力。 允許操作員遠程控制閥門開啟時間。 液壓方向控制閥控制流動方向。 提供 CETOP-03、CETOP-05、D03 和 D05 尺寸(2 產品)
先導電磁閥設計用於控制液壓系統中流體的流量和壓力。 非常適合遠程控制閥門,使其處於常閉或打開位置,直到通過電信號為止。 能夠提供的最大流速為15加侖/分鐘(11 產品)
如果零件過時或缺貨 Raptor Supplies 還提供其他液壓配件和閥門品牌的替代解決方案,例如 Dixon、Apollo、Milwaukee Valves、Spears Valves、GF Piping Systems、Banjo、Plast-O-Matic、Texas Pneumatic Tools 和 Speedaire。 您可以匹配交叉引用或簡單地將零件屬性放在我們的搜索欄上。
派克配件體積小、重量輕,裝在袖子或小盒子裡裝船。 請記住,某些派克商品以 5 件或 10 件的包裝尺寸發貨。 少量派克產品將通過快遞服務運送。
Parker Hannifin 廣泛的目錄包括高品質黃銅配件和閥門、橡膠和熱塑性塑料軟管和配件、管配件、快速連接接頭以及用於液壓和氣動應用的各種裝配工具。 派克球閥可保持和調節高容量和高壓液體流量,並具有易於操作的槓桿,可實現安全的四分之一轉操作。
Parker 接頭目錄包括 Intru-Lok 接頭、EO 接頭、Triple-Lok 接頭、Ferulok 接頭、EO-2 接頭和 Seal-Lok 接頭。 該品牌的 Seal-Lok 配件可抵抗振動和過扭力。 它們具有平坦的密封表面和專利的陷阱密封設計,非常適合高壓、振動和脈衝環境中的應用。
Intru-Lok 黃銅無擴口咬合式接頭採用精密加工的套圈,與其他黃銅卡套式接頭相比,可確保安全、無洩漏、抗振動的連接。咬合清晰可見,方便檢查。包含彎頭、管帽、滾花螺帽、三通和管插件。
A-Lok系列三通接頭,雙卡套接頭是半導體、微電子、發電和核能應用的理想選擇。採用派克Suparcase表面處理結構,可實現卓越的物料處理性能。硬化卡套,確保無洩漏運作。
Triple-Lok JIC 管接頭可為大多數高壓液壓應用提供金屬對金屬連接。符合 ISO 和 SAE 標準。可輕鬆適配英制及公制管材及軟管。採用不鏽鋼結構,並帶有防腐塗層。
CPI 活接十字接頭易於組裝。 採用單套圈設計,可在管子和閥體上形成動態密封,並具有緊密的螺母公差。 提供精確的管對準。



Parker Hannifin 的公司總部位於俄亥俄州大克利夫蘭的梅菲爾德高地(有克利夫蘭郵寄地址)。 它成立於1917年,自9年1964月XNUMX日起在紐約證券交易所公開交易。
Raptor Supplies 提供派克配件的完整目錄,具有可靠的無洩漏連接,在最惡劣的環境中表現出色。 它包括 Intru-Lok 接頭、EO 接頭、Triple-Lok 接頭、Ferulok 接頭、EO-2 接頭、Seal-Lok 接頭、管道接頭和端口適配器。
如果您有派克漢尼汾產品,您需要軟管、接頭或快速接頭等,只需通過電子郵件將您現有產品的圖片發送給我們,或者發送所需派克產品的鏈接或屏幕截圖。 我們的團隊將做出回應並提供正確的產品。
Parker 管接頭和適配器符合 SAE 標準,而不是 AN/AS 標準。 這些配件可用於地面支撐,但不能用於空中應用。
Parker 管接頭和適配器採用專有的無鉻 6 鍍層,稱為 ToughShield 1000。它具有長達 1000 小時的抗紅銹腐蝕性,還可以防止腐蝕擴散到相鄰的較大部件(閥門、泵等)。系統。
派克提供 XTR 塗層,可抵抗氮基肥料引起的腐蝕。 根據要求,XTR 塗層可用於管接頭和適配器以及軟管接頭。 如需獲取報價,請聯繫 Raptor Supplies.
當然,Parker Seal-Lok O 型環面密封接頭具有單獨的產品線,特別適用於 CNG、LNG、LPG 或 H2 替代燃料應用。
是的,派克提供高溫 90 硬度 FKM(碳氟化合物)O 形圈,其額定溫度為 -15 至 400 華氏度。