PARKER 聚乙烯管件 Parker PEFR 系列聚乙烯管非常適合 HVAC 系統中的氣動控制。 因優異的阻燃性而獲得 UL 94 V-2 認證。 最大工作壓力為 185 PSI。 與 Parker Fast & Tite、Prestolok 黃銅和 Dubl-Barb 裝置兼容
Parker PEFR 系列聚乙烯管非常適合 HVAC 系統中的氣動控制。 因優異的阻燃性而獲得 UL 94 V-2 認證。 最大工作壓力為 185 PSI。 與 Parker Fast & Tite、Prestolok 黃銅和 Dubl-Barb 裝置兼容
PEFR 系列聚乙烯管,黑色
Parker PEFR 系列聚乙烯管是出色的阻燃裝置,設計用於焊接飛濺/火花環境和 HVAC 系統中的氣動控制。 這些裝置由線性低密度聚乙烯 (LLDPE) 製成,可更好地抵抗化學品、肥皂、溶劑或油引起的應力開裂。 它們符合 UL 94 V-2 和 ASTM D-1693 標準,工作壓力為 100、140、155 和 185 PSI。
Parker PEFR 系列聚乙烯管是出色的阻燃裝置,設計用於焊接飛濺/火花環境和 HVAC 系統中的氣動控制。 這些裝置由線性低密度聚乙烯 (LLDPE) 製成,可更好地抵抗化學品、肥皂、溶劑或油引起的應力開裂。 它們符合 UL 94 V-2 和 ASTM D-1693 標準,工作壓力為 100、140、155 和 185 PSI。
次數 | 型號 | 最高 運營壓力 | 最小 彎曲半徑 | 管內徑 | 管外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEFR-8-0250 | NT$361 | 詢價 | ||||
A | PEFR-4-0500 | NT$119 | 詢價 | ||||
A | PEFR-4-1000 | NT$236 | 詢價 | ||||
A | PEFR-6-0500 | NT$220 | 詢價 | ||||
A | PEFR-2.5-0500 | NT$105 | 詢價 |