3M Cubitron 磨料
3M Cubitron 磨料系列包括各種磨料盤、輪和帶,具有精確形狀的切割顆粒,可產生更高的切割率和耐用性。這種三角形的顆粒在磨損時會形成鋒利的邊緣和尖端,以確保切割材料能夠輕鬆切割金屬...
3M 產品目錄包括各種磨料和粘合劑、填料、密封劑、建築材料、清潔用品、汽車硬件、化合物、拋光劑、薄膜和片材等。 該品牌的 防滑膠帶也稱為牽引帶,專為粘貼在工廠地板上而設計,用於防止打滑並增加工人鞋子與工廠地板之間的摩擦力。 這些來自 3M 的防滑膠帶用於從倉庫到大型製造設施的各種環境和工作場所。 這些防滑膠帶具有帶紋理的高摩擦表面,用於抓住鞋底和膠帶下方的耐用粘合劑,以防止膠帶失去抓地力並從工廠地板上剝落。 這些 3M 膠帶可以承受高達 300 華氏度的溫度,是濕滑表面的理想選擇,因為它們通過減少絆倒危險來提高人身安全。
3M 08458 NVH 支柱泡沫 非常適合在汽車車身修復和填充空腔、消音和減少振動中替代 OEM 硬質非結構泡沫。 3M 磨粒星 專為清潔和拋光通常難以到達和檢查的管道和管道的內徑而設計。 這些磨料星用於金屬加工、管道、汽車和製造設施,並採用氧化鋁結構,使其適用於去毛刺、提供緞面光潔度、磨邊和清潔等操作。 3M 磨料星可以高達 18000 rpm 的轉速運行,以最大限度地減少清潔操作所需的時間。 Raptor Supplies 除了磨料和吸水輥、磨料芯軸和抗靜電線外,我們還提供範圍廣泛的這些產品。
呼吸器配件3M 呼吸器配件包括導氣管密封圈、氣流調節蓋、呼吸管蓋、濾毒盒、吸氣閥、低壓雙氣路後置適配器套件、鼻罩組件等。(66 產品)
薄膜膠帶(671 產品)
封口機(4 產品)
防毒面具(2 產品)
安全眼鏡(163 產品)
膠粘劑(282 產品)
耳罩3M 耳罩設計用於在各種應用(如道路工程或建築)中防止中等至高噪音水平。 它們具有柔軟的寬墊,可減少耳朵周圍的壓力並提高舒適度。(12 產品)
全臉呼吸器(34 產品)
反光帶和貼紙(78 產品)
美紋紙膠帶(194 產品)
電工膠帶(569 產品)
耳塞3M 一次性耳塞通過降低噪音水平和聽力損失風險來提供聽力保護。 這些使用方便的耳塞採用柔軟光滑的設計,為長時間佩戴提供卓越的舒適度。 它們的最大降噪等級為 33 dB。(47 產品)
三鼎海綿(78 產品)
雙面膠帶(594 產品)
閥蓋和墊片(20 產品)
地板機腳墊(125 產品)
電線連接器(34 產品)
砂輪和切碎輪(26 產品)
修補和修復化合物(22 產品)
研磨徑向鬃毛刷專為去除油漆、污漬、黏合劑、焊接燒傷、鐵鏽、重氧化物和表面污染物而設計。採用陶瓷氧化鋁結構,具有耐酸性,彎曲的刷毛具有額外的貼合性。 TA、TC 和 TS 型刷子也可用(21 產品)
擬合測試3M 呼吸器適合性測試系統和部件與 3M 呼吸器兼容。 這些適合性測試系統在呼吸器之前使用,以檢查呼吸器中的間隙或洩漏,以防止污染物進入內部。(4 產品)
滴膠配件(11 產品)
膠粘劑(PSA)磨盤(317 產品)
路面標記和路面標記膠帶(60 產品)
光盤備份墊(84 產品)
電焊頭盔(14 產品)
膠槍(10 產品)
讀者眼鏡(22 產品)
電腦櫃(1 個產品)
安全帽耳罩(17 產品)
噴塗膠(4 產品)
SCBA和呼吸氣瓶(5 產品)
徑向Rad毛磨盤專為去毛邊、清潔、修整和拋光細節零件和微小區域而設計。採用心軸/快速更換安裝類型,最大轉速為 35000 rpm(135 產品)
點膠機(12 產品)
電線端子套件(3 產品)
安裝的襟翼輪(73 產品)
砂紙(88 產品)
電線管理工具(2 產品)
磨料刷盤形具有 30000 rpm 的最大轉速、陶瓷氧化鋁磨料和柔性刷毛,用於去毛邊、清潔、精加工和拋光細節零件 (12 產品)
砂盤捲(43 產品)
淨水系統(23 產品)
零件(18 產品)
3M 產品目錄包括各種磨料和粘合劑、填料、密封劑、建築材料、清潔用品、汽車硬件、化合物、拋光劑、薄膜和片材等。 該品牌的 防滑膠帶也稱為牽引帶,專為粘貼在工廠地板上而設計,用於防止打滑並增加工人鞋子與工廠地板之間的摩擦力。 這些來自 3M 的防滑膠帶用於從倉庫到大型製造設施的各種環境和工作場所。 這些防滑膠帶具有帶紋理的高摩擦表面,用於抓住鞋底和膠帶下方的耐用粘合劑,以防止膠帶失去抓地力並從工廠地板上剝落。 這些 3M 膠帶可以承受高達 300 華氏度的溫度,是濕滑表面的理想選擇,因為它們通過減少絆倒危險來提高人身安全。
3M 08458 NVH 支柱泡沫 非常適合在汽車車身修復和填充空腔、消音和減少振動中替代 OEM 硬質非結構泡沫。 3M 磨粒星 專為清潔和拋光通常難以到達和檢查的管道和管道的內徑而設計。 這些磨料星用於金屬加工、管道、汽車和製造設施,並採用氧化鋁結構,使其適用於去毛刺、提供緞面光潔度、磨邊和清潔等操作。 3M 磨料星可以高達 18000 rpm 的轉速運行,以最大限度地減少清潔操作所需的時間。 Raptor Supplies 除了磨料和吸水輥、磨料芯軸和抗靜電線外,我們還提供範圍廣泛的這些產品。
3M Cubitron 磨料系列包括各種磨料盤、輪和帶,具有精確形狀的切割顆粒,可產生更高的切割率和耐用性。這種三角形的顆粒在磨損時會形成鋒利的邊緣和尖端,以確保切割材料能夠輕鬆切割金屬...
3M Scotch-Weld 黏合劑系列包含各種環氧溶液類型,可在常見熱收縮、膨脹和振動的應用中形成高強度黏合。 Scotch-Weld 環氧樹脂管還能承受低溫而不會變脆。這種環氧線保持了強大的 ...
3M Perfect-It 系列包括各種研磨劑、拋光劑和拋光墊。 3M 的 Perfect-It 機器拋光劑旨在對難以拋光的表面進行有效複合。品牌的 Perfect-It 拋光墊非常適合需要 r 的低速、精細拋光任務...
3M Scotch-Seal 線密封劑非常適合將鋁密封和黏合到木材、玻璃和金屬工件上。這些 Scotch-Seal 密封劑乾燥後會形成一層柔韌而堅韌的薄膜,可抵抗油、燃料和水。這些密封劑完全固化後具有很高的完整性。這些密封劑保留了...
3M Cool Flow 呼吸器系列可過濾非油性氣溶膠和顆粒。這些經 NIOSH 認證的 N95 過濾器配備冷流閥,可減少呼吸器內部的熱量累積。它們具有先進的過濾介質,即使長時間使用後也能確保輕鬆呼吸。 ...
3M FIltrete 空氣濾網專門用於捕捉微小顆粒,例如細菌、病毒、煙霧以及棉絮、花粉和灰塵等大顆粒。 3M 的這些超細顆粒減少過濾器與 HVAC 系統一起使用,用於去除冷卻/加熱空氣輸出中的雜質。

3M Safety-Walk 墊可在人流量大的泳池、儲物櫃和潮濕區域提供抓地力。這些 3M 濕區墊子採用 Z 形網狀設計,可為容易發生液體溢出的工業地板提供均勻的腳部支撐。這些 Z 型網狀墊子採用開放式結構,確保水輕鬆排出,並保持表面乾燥。這些濕墊子很容易...

3M Super 77 多用途噴膠專為粘合各種輕質材料而設計,例如織物、粘合紙、金屬、塑料、木材和紙板。 這些多用途噴膠與材料形成快速而牢固的粘合,同時確保延長耐用性。

3M 強力膠凝膠是一種快乾粘合劑,設計用於各種表面,例如橡膠、皮革、木材、金屬、塑料和陶瓷。 這些來自 3M 的膠粘劑具有凝膠配方,可防止塗抹後在工件表面上流動。
3M(明尼蘇達礦業和製造公司)以製造各種實驗室、工業和科學設備及產品而聞名,適用於廣泛的行業(醫療保健、生產、MRO、汽車、建築、製造等)。 該公司還以研究和開髮用於工業和消費市場的產品和設備的各種技術而聞名。
3M 生產和提供各種產品,包括層壓板、粘合劑、磨料、個人防護設備、被動防火解決方案、油漆保護膜、電子電氣連接產品、絕緣材料、窗膜、醫療產品、光學薄膜、電子電路、保健產品和汽車維修設備及配件。
3M發明了各種新技術和產品,例如砂布、防過敏膠帶和遮蔽膠帶。 該品牌還提供 Fluorel 彈性體、Thinsulate 阻燃絕緣材料、Pots-It Notes、Dual Lock 可重複閉合緊固件、Command 產品和 VHB 膠帶。
3M 提供各種防水粘合劑,非常適合難以粘貼的表面。 3M 密封膠帶 8777 還預塗有彈性且完全防水的粘合劑。 這種來自 3M 的膠帶即使在極端溫度下也很耐用,並且在極其惡劣的工業環境中也能抵抗磨損。
是的,選擇的 3M 膠粘劑可以直接從膠管塗到塑料表面。 這些粘合劑乾燥透明,可根據應用要求用於粘合半透明或透明塑料。 此外,不需要將這些粘合劑與用於粘合材料的活化劑混合。
是的,從 3M 選擇的粘合劑,例如可重新定位的丙烯酸粘合劑 1000,可在柔性材料和工件上重複使用。 這些粘合劑可以很容易地去除並重新定位在不同的表面上以進行粘合。
3M Scotch-Weld 是一種由兩部分組成的環氧樹脂粘合劑。 它是一種快速固化和增韌的粘合劑,在使用時固化透明。 這種粘合劑適用於低溫粘合應用,可粘附在經常暴露在低溫下的基材上。