PARKER 管夾 分離夾設計用於具有 1-2/1 英寸直徑推拉套筒的 1/2 英寸農用快速接頭。 推拉式套筒允許在分離過程中輕鬆斷開耦合器和尖端。 有單作用和雙作用套筒型號可供選擇
分離夾設計用於具有 1-2/1 英寸直徑推拉套筒的 1/2 英寸農用快速接頭。 推拉式套筒允許在分離過程中輕鬆斷開耦合器和尖端。 有單作用和雙作用套筒型號可供選擇
PARKER -
Pioneer 系列夾具
Parker 卡箍設計用於農用快速接頭,可在分離情況下快速斷開。 這些夾鉗採用獨特的設計,帶有鋼軛和桿(支架),可將耦合器正確定位到位,拉推式套管使耦合器和公頭輕鬆斷開,從而防止軟管斷裂或大量液體溢出。 根據需要,可以提供單式和雙式配置的變體,以滿足應用的需要。
Parker 卡箍設計用於農用快速接頭,可在分離情況下快速斷開。 這些夾鉗採用獨特的設計,帶有鋼軛和桿(支架),可將耦合器正確定位到位,拉推式套管使耦合器和公頭輕鬆斷開,從而防止軟管斷裂或大量液體溢出。 根據需要,可以提供單式和雙式配置的變體,以滿足應用的需要。
探索更多
- 一次性防化服
- 手動工具套件
- 間諜工具
- 交通安全
- 啞光
- 讀者眼鏡
- 安全封條
- 喇叭管配件
- 斷路器外殼
- MUELLER INDUSTRIES 製冷配件
- ADVANCE TABCO 側面飛濺
- BANJO FITTINGS 聯軸器、凸輪和凹槽
- PETERSEN PRODUCTS 輪胎聯軸器
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 系列醫院級隔離接地浪湧保護雙工插座
- COOPER B-LINE Tolco 系列 Fig 825A 酒吧托樑搖擺支撐附件
- SPEARS VALVES 雙密封接頭,PVC Schedule 80 x PVC Schedule 40
- SPEARS VALVES CPVC 真活接球閥 常規型,法蘭端,EPDM
- CONDOR 高可見度橙色滌綸背心
- HEXARMOR 手套