PARKER 20系列,快速接頭
Parker 20 系列快速接頭用於液壓系統、建築設備和農業機械,為流體傳輸提供快速、安全的連接,從而減少停機時間並提高效率。 它們非常適合需要快速可靠的液壓連接的維護設備、工業流程和應用。...讀
篩選
完成: 三價鉻 , 鎖類型: 鎖球 , 鎖定類型: 套 , 最大限度。 運營壓力: 300 PSI , 最大限度。 壓力: 300 PSI ,分鐘。 工作溫度: -40度F , 密封材料: 丁腈 , 密封件: 丁腈 ,溫度。 範圍: -40度至250度F , 閥門類型: 管狀的
次數 | 型號 | 材料 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 最高 流 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 身體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B16 | 黃銅 | - | 黃銅 | 110 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 男性 | 1機構/ 2“ | NT$2,057 | |
B | B20-3B | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 25 CFM | - | - | - | 1機構/ 4“ | NT$902 | |
C | B23 | 黃銅 | - | 黃銅 | 25 CFM | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 女性 | 1機構/ 4“ | NT$741 | |
D | B20-5BP | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 黃銅 | 25 CFM | - | - | - | 1機構/ 4“ | NT$957 | |
D | B20-3BP | 黃銅 | 1機構/ 4“ | 黃銅 | 25 CFM | - | - | - | 1機構/ 4“ | NT$872 | |
E | B24 | 黃銅 | - | 黃銅 | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | NT$1,690 | |
C | B23E | 黃銅 | - | 黃銅 | 25 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 女性 | 1機構/ 4“ | NT$1,012 | |
E | B22A | 黃銅 | - | 黃銅 | 25 CFM | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27“ | 男性 | 1機構/ 4“ | NT$1,022 | |
E | B22 | 黃銅 | - | 黃銅 | 25 CFM | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 男性 | 1機構/ 4“ | NT$732 | |
B | B20-5B | 黃銅 | 3機構/ 8“ | 黃銅 | 25 CFM | - | - | - | 1機構/ 4“ | NT$943 | |
B | B20-4B | 黃銅 | 5機構/ 16“ | 黃銅 | 25 CFM | - | - | - | 1機構/ 4“ | NT$1,042 | |
E | B22E | 黃銅 | - | 黃銅 | 25 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 男性 | 1機構/ 4“ | NT$1,034 | |
C | B25 | 黃銅 | - | 黃銅 | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 女性 | 3機構/ 8“ | NT$1,452 | |
F | B17 | 黃銅 | - | 黃銅 | 110 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 女性 | 1機構/ 2“ | NT$2,071 | |
C | B23A | 黃銅 | - | 黃銅 | 25 CFM | 1機構/ 8“ | 1 / 8-27“ | 女性 | 1機構/ 4“ | NT$813 | |
G | 25 | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 女性 | 3機構/ 8“ | NT$1,189 | |
H | 16-6BP | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 鐵件 | 110 CFM | - | - | - | 1機構/ 2“ | NT$1,700 | |
I | 24F | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 男性 | 3機構/ 8“ | NT$1,302 | |
J | 24-5B | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 鐵件 | 50 CFM | - | - | - | 3機構/ 8“ | NT$1,723 | |
I | 24 | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | NT$1,343 | |
K | 16G | 鐵件 | - | 鐵件 | 110 CFM | 3機構/ 4“ | 3 / 4-14“ | 男性 | 1機構/ 2“ | NT$1,791 | |
K | 16E | 鐵件 | - | 鐵件 | 110 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 男性 | 1機構/ 2“ | NT$1,728 | |
H | 16-5BP | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 鐵件 | 110 CFM | - | - | - | 1機構/ 2“ | NT$2,184 | |
L | 16-5B | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 鐵件 | 110 CFM | - | - | - | 1機構/ 2“ | NT$1,905 | |
G | 25F | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 女性 | 3機構/ 8“ | NT$1,702 | |
G | 25C | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 女性 | 3機構/ 8“ | NT$1,198 | |
G | 17G | 鐵件 | - | 鐵件 | 110 CFM | 3機構/ 4“ | 3 / 4-14“ | 女性 | 1機構/ 2“ | NT$2,180 | |
M | 24-5BP | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 鐵件 | 50 CFM | - | - | - | 3機構/ 8“ | NT$1,507 | |
G | 17 | 鐵件 | - | 鐵件 | 110 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 女性 | 1機構/ 2“ | NT$1,829 | |
K | 16 | 鐵件 | - | 鐵件 | 110 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 男性 | 1機構/ 2“ | NT$1,593 | |
I | 24C | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | NT$1,464 | |
L | 16-6B | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 鐵件 | 110 CFM | - | - | - | 1機構/ 2“ | NT$1,898 | |
L | 16-7B | 鐵件 | 3機構/ 4“ | 鐵件 | 110 CFM | - | - | - | 1機構/ 2“ | NT$1,922 | |
G | 17E | 鐵件 | - | 鐵件 | 110 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 女性 | 1機構/ 2“ | NT$1,545 | |
J | 24-6B | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 鐵件 | 50 CFM | - | - | - | 3機構/ 8“ | NT$1,988 |
工作機制
- 對齊公接頭和母接頭端部。
- 將兩端推在一起,直到卡入到位。
- 耦合器牢固地保持連接,從而實現流體或空氣流動。
- 要斷開連接,請按下釋放按鈕並輕鬆分離耦合器端部。
功能
- 它們採用黃銅/鋼結構,具有結構剛性和耐用性。
- 這些 Parker 快速接頭提供軟管倒鉤、NPTF 和 Push-Lok 軟管倒鉤連接,以適應不同的應用。
- 它們的機身尺寸有 1/4、3/8 和 1/2 英寸,可根據使用者的要求進行適應性調整。
常问问题解答
如何清潔和維護這些 Parker 快速接頭?
- 斷開耦合器與系統的連接。
- 清除耦合器端部的污垢或碎屑。
- 在 O 型環上塗抹潤滑劑以確保平穩運作。
- 定期檢查磨損或損壞情況,並根據需要更換零件。
- 存放在乾淨、乾燥的地方,防止污染或腐蝕。
選擇快速接頭時應考慮哪些因素?
- 確保它符合您的系統規格。
- 選擇耐用的材料,如黃銅或鋼。
- 為您的應用選擇合適的尺寸。
- 檢查它是否與通用交換標準相容。
- 考慮諸如用於安全連接的鎖定機制等功能。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 輸送機H架
- 電纜鑽頭
- 太陽能板
- 銳器容器
- 鼓升降機配件
- 商店用品
- 辦公家具
- 餐飲服務餐具酒吧和自助餐
- 銑刀
- 墊片和支座
- DORMONT 氣體接頭48英寸
- APPROVED VENDOR 棒鋼8620 3/4英寸
- HOFFMAN 12 型連續鉸鏈快速釋放閂鎖接線盒
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋量規,1-32 Un
- MARTIN SPROCKET 3V 系列錐形襯套 3 槽高容量楔形庫存滑輪
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 帶 CO 監測器和獨立調節器的便攜式 D 級呼吸空氣過濾
- DAYTON 鉤
- LINN GEAR C 型鏈輪,200 條鏈條
- ALLEGRO SAFETY 管材
- BROWNING TPX20L 系列扭矩限制器