鼓升降機配件
鱷魚夾
Wesco Gator Grips專為運輸鋼/聚乙烯/纖維鼓而設計,操作員在舉升或釋放鼓時無需從車輛上下來。 These units feature a heavy-duty carriage design to withstand loads up to 1600 lb and chime jaws to ensure a proper grip, by locking the jaws automatically, even over rough terrains.這些裝置採用重型托架設計,可承受高達XNUMX磅的載荷,並且通過自動鎖定鉗口(即使在崎terrain的地形上)也可確保鉗口的抓地力。 They have an automatic locking mechanism on the grip that allows hands-free attachment and release of drums and are compatible for use with both open and closed head drums.它們在手柄上具有自動鎖定機制,可以免提安裝和釋放鼓,並且與打開和關閉的鼓都兼容。 Choose from a wide range of these Wesco Gator Grips, available in single and dual grip options on多種Wesco Gator手柄可供選擇,可在單手柄和雙手柄上進行選擇 Raptor Supplies.
Wesco Gator Grips專為運輸鋼/聚乙烯/纖維鼓而設計,操作員在舉升或釋放鼓時無需從車輛上下來。 These units feature a heavy-duty carriage design to withstand loads up to 1600 lb and chime jaws to ensure a proper grip, by locking the jaws automatically, even over rough terrains.這些裝置採用重型托架設計,可承受高達XNUMX磅的載荷,並且通過自動鎖定鉗口(即使在崎terrain的地形上)也可確保鉗口的抓地力。 They have an automatic locking mechanism on the grip that allows hands-free attachment and release of drums and are compatible for use with both open and closed head drums.它們在手柄上具有自動鎖定機制,可以免提安裝和釋放鼓,並且與打開和關閉的鼓都兼容。 Choose from a wide range of these Wesco Gator Grips, available in single and dual grip options on多種Wesco Gator手柄可供選擇,可在單手柄和雙手柄上進行選擇 Raptor Supplies.
手搖曲柄
莫氏不銹鋼手搖曲柄用於在移動、提升、堆放或分配時轉動桶; 它們在工廠安裝在 285A-HD 和 185A-HD 系列叉車搬運車上。 這些設備消除了對牽引鏈傾斜控制設施的額外要求。
莫氏不銹鋼手搖曲柄用於在移動、提升、堆放或分配時轉動桶; 它們在工廠安裝在 285A-HD 和 185A-HD 系列叉車搬運車上。 這些設備消除了對牽引鏈傾斜控制設施的額外要求。
次數 | 型號 | 包括 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | X02-185HDSS | NT$6,058 | 詢價 | |
B | 5USS-P | NT$6,106 | 詢價 | |
A | X02-285HDSS | NT$6,058 | 詢價 | |
C | X02-285XGR | NT$5,106 | 詢價 | |
C | 1117頁 | NT$3,327 | ||
D | 183-P | NT$2,127 | 詢價 | |
D | 5HD-P | NT$3,680 | 詢價 | |
E | 5U-P | NT$3,444 | ||
E | X02-185GR | NT$5,106 | 詢價 | |
D | 6525-P | NT$4,938 | ||
D | 3145-P | NT$4,824 |
X02 手動傾斜控制選項
次數 | 型號 | 項目 | 用於 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | X02-400-72SS | NT$6,058 | |||
B | X02-185 | NT$5,739 | |||
B | X02-186 | NT$4,907 | |||
B | X02-285 | NT$5,739 | |||
B | X02-285M | NT$6,058 | |||
B | X02-400,96 | NT$6,058 | |||
B | X02-410 | NT$6,058 | |||
B | X02-185M | NT$6,058 | |||
B | X02-400,72 | NT$6,058 | |||
B | X02-285GR | NT$5,106 | |||
A | X02-400-96SS | NT$6,058 |
配重
氣缸
棘輪
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 165SSWC2-P | NT$28,566 | 詢價 |
B | 5498-P | NT$3,060 | |
A | 5020不銹鋼-P | NT$3,087 | 詢價 |
C | 5498不銹鋼-P | NT$9,933 | 詢價 |
無線遙控器
鉤
手搖曲柄套件
羅爾斯
次數 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
A | 168-P | NT$540 | |
B | 168SSWC2-P | NT$1,885 | 詢價 |