項目 | 快速接頭 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 2“ |
主體材料 | 鐵件 |
身體尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 軟管倒鉤 |
完 | 三價鉻 |
軟管連接 | 軟管倒鉤 |
軟管內徑。 | 1機構/ 2“ |
互換類型 | 工業 |
鎖類型 | 鎖球 |
鎖定方式 | 套 |
材料 | 鐵件 |
最高 流 | 50 CFM |
最高 運營壓力 | 300 PSI |
最高 工作溫度 | 250度 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最小 工作溫度 | -40度F |
電鍍 | 鋅 |
密封材料 | 丁腈 |
密封件 | 丁腈 |
溫度。 範圍 | -40度至250度F |
閥門類型 | 管狀的 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8481803090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 最高 流 | 管道尺寸 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 身體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,343元 | ||
24-5B | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 鐵件 | 50 CFM | - | - | - | 3機構/ 8“ | 新台幣1,723元 | ||
24-5BP | 鐵件 | 3機構/ 8“ | 鐵件 | 50 CFM | - | - | - | 3機構/ 8“ | 新台幣1,507元 | ||
24C | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 男性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,464元 | ||
24F | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 2“ | 1 / 2-14“ | 男性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,302元 | ||
25 | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 3機構/ 8“ | 3 / 8-18“ | 女性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,189元 | ||
25C | 鐵件 | - | 鐵件 | 50 CFM | 1機構/ 4“ | 1 / 4-18“ | 女性 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,198元 |