ALTRONIX 電源/擴展器,60 Hz 輸入頻率
次數 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1002烏拉達 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Nac 電源擴展器 10A 同步 864,9Th | 24 VDC 或 12 VDC | 10A | 24 VDC | NT$31,893 | |
B | AL1042烏拉達 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac 電源擴展器 10A 4Out Sync 864,9Th | 24 VDC 或 12 VDC | 10A | 24 VDC | NT$33,601 | |
C | AL1002烏拉達 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th,大機箱 | 24 VDC | 10A | 24 VDC | NT$32,249 | |
C | AL802烏拉達 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 8A Sync4 Class A,864,9Th大型 | 24 VDC 或 12 VDC | 8A | 24 VDC 或 12 VDC | NT$28,680 |
電源/擴展器,60 Hz 輸入頻率
Altronix NAC 電源擴展器/電源是經濟高效的穩壓遠程電源擴展器,用於通知設備、電路擴展並提供輔助電源以支持系統配件。 它們採用鋼結構,可減少暴露表面的氧化,並可連接到任何 24V 伏火災報警控制面板 (FACP)。 這些經過 CE 認證的擴展器具有 2 線同步模式,允許聲音通知設備(喇叭)和視覺通知設備(閃光燈)同時靜音或停用。 此外,它們還提供接地檢測,以防止損壞電氣元件和信號電路,故障存儲器有助於識別間歇性迴路問題。 這些電源設備採用密封的鉛酸或凝膠型備用電池,以實現出色的導熱性以及用於外部故障信號連接的常見故障輸入或輸出。 這些 LED 指示燈在帶電時打開/關閉,並提供 6、8 和 10A 額定輸出電流。