項目 | Nac 電源擴展器 10A 同步 864,9Th |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼高度(英寸) | 15.5 |
外殼寬度(英寸) | 12.00 |
完 | 紅 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24 VDC 或 12 VDC |
輸出電流 | 10A |
子類別 | 功率擴展器 |
類別 | Nac電源擴展器 |
電壓輸出 | 24 VDC |
船重(kg) | 5 |
船高(厘米) | 34.29 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8504406018 |
原產地 | US |
A. 工作溫度範圍為攝氏 0 至 49 度。
A.
答:它可以承受高達 31 BTUh 的熱量。
型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1002烏拉達 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th,大機箱 | 24 VDC | 10A | 24 VDC | 新台幣32,249元 | |
AL1042烏拉達 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac 電源擴展器 10A 4Out Sync 864,9Th | 24 VDC 或 12 VDC | 10A | 24 VDC | 新台幣33,601元 | |
AL802烏拉達 | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 8A Sync4 Class A,864,9Th大型 | 24 VDC 或 12 VDC | 8A | 24 VDC 或 12 VDC | 新台幣28,680元 |