ALTRONIX

我們可以 資源 任何Altronix零件號
發給我們一個 圖片 您需要更換的零件
請求報價

電力工程

變形金剛

  • 2類變壓器

    通過UL認證的2類變壓器,最大額定功率和輸出電壓分別為100 VA和30 VAC。 提供封閉/開放式外殼以及不同的安裝樣式和尺寸

  • 控制變壓器

    包括各種具有不同輸入/輸出電壓和安裝方式的室內和開放式,有保險絲/無保險絲的封裝控制變壓器。 機床控制電路應用的理想選擇

  • 插入式變壓器

    在防風雨和防火外殼中包括各種壁掛式Altronix插入式變壓器。 提供不同的輸入/輸出電壓,VA額定值和連接類型

外殼

  • 外殼附件

    符合RoHS的CAM鎖,帶有兩個鑰匙,用於室外電源/電池(WP2)外殼

電箱

  • 電氣安全箱

    包括用於電氣系統周圍的防護罩的NEMA等級外殼。 提供不同尺寸以及金屬和非金屬變體

數據通訊

  • 內閣配件

    包括機架安裝電池盒,在機架配置中最多可容納四節(12VDC / 7AH)電池

安全

鎖定係統

  • 電磁鎖電源

    包括各種具有不同輸入頻率的Altronix電源,控制器,計時器,繼電器,保險絲和收發器

Altronix是設計創新的電源和數據傳輸解決方案的ISO 90001:2015認證的全球領導者。 該公司生產各種用於專業安全,監視和訪問控制的電源,配電模塊,變壓器,配電箱和機櫃配件。 Altronix電氣安全箱具有NEMA等級的外殼,具有模壓玻璃纖維增強聚酯結構和可鎖定的不銹鋼閂鎖。 這些無鹵素的外殼還具有整體式法蘭,以簡化牆壁或立杆安裝。 該公司生產的符合RoHS要求的CAM鎖具有兩個用於確保這些機櫃安全的鑰匙。 由Altronix設計的控制變壓器用於為電氣系統提供二次電壓穩定性,是機床控制應用的理想選擇。 這些變壓器有腳踏式和壁掛式兩種型號,可提供不同的輸入/輸出電壓。 Raptor Supplies 是Altronix的授權分銷商,除上述產品外,還提供廣泛的控制變壓器,插入式變壓器,外殼配件和電磁鎖電源。