ALTRONIX 交流電源與變壓器
篩選
所需電池: 沒有 ,外殼深度(英寸): 4.50 ,外殼高度(英寸): 5.62 ,外殼寬度(英寸): 7.00 , 結束: 灰色 ,赫茲: 50/60 , 輸入頻率: 60 , 輸入電壓: 115 VAC , 材料: 鐵件 , 輸出數量: 24 VAC 或 28 VAC ,輸出電流: 24 VAC @ 4A 或 28 VAC @ 3.5A , 輸出電壓: 24 / 28 VAC , 階段: 1 , 子類別: 變壓器 ,溫度。 上升: 115度 ,電壓輸出: 24 VAC 或 28 VAC
次數 | 型號 | 深度 | 機箱類型 | 身高 | 項目 | 安裝 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T2428100C | 4.5“ | 室內 | 5.62“ | 2類變壓器 | 壁燈 | 100 | 7" | NT$5,300 | |
B | T2428300 | 5.1“ | 已提交 | 3.25“ | 變壓器 | 腳 | 300 | 5.15“ | NT$16,056 |
交流電源和變壓器
Altronix 交流電源和變壓器為電子電源和設備提供電力,包括點火、通風、供暖、空調和 HVAC 控制系統中的安全、監控、訪問控制設備。 它們的工作溫度範圍為 0 攝氏度至 49 攝氏度,並配有開放式和室內外殼,可在室內使用時提供固有的爆炸安全性。 這些設備有多種可供選擇,有底座安裝和牆壁安裝兩種選擇。