項目 | 2類變壓器 |
所需電池 | 沒有 |
深度 | 4.5“ |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼表面處理 | 灰色 |
外殼高度(英寸) | 5.62 |
機箱類型 | 室內 |
外殼寬度(英寸) | 7.00 |
完 | 灰色 |
身高 | 5.62“ |
Hz | 50/60 |
輸入頻率 | 60 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
安裝 | 壁燈 |
輸出數量 | 24 VAC 或 28 VAC |
輸出電流 | 24 VAC @ 4A 或 28 VAC @ 3.5A |
輸出電壓 | 24 / 28 VAC |
子類別 | 變壓器 |
類別 | 帶外殼的變壓器 |
UPC | 782239942732 |
VA等級 | 100 |
電壓輸出 | 24 VAC 或 28 VAC |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 18.42 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8504314065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 機箱類型 | 身高 | 項目 | 安裝 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2428300 | 5.1“ | 已提交 | 3.25“ | 變壓器 | 腳 | 300 | 5.15“ | 新台幣16,056元 |