ALTRONIX 存取控制電源充電器,12 / 24VDC @ 1A
篩選
所需電池: 沒有 , 結束: 灰色 , 輸入頻率: 60赫茲 , 長度: 3.1“
次數 | 型號 | 輸出數量 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 輸出電流 | 子類別 | 類別 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL125ULE | 12 VDC 或 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | NT$5,689 | |
B | AL125UL | 12 VDC 或 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | NT$8,566 | |
C | AL175ULX | 12 VDC 或 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | NT$10,778 | |
D | AL175UL | 12 VDC 或 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | NT$8,978 | |
E | AL175ULB | 12 VDC 或 24 VDC | - | - | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器火災斷開板 | 12 VDC 或 24 VDC | 5.8“ | NT$4,251 | |
F | AL125ULX | 12 VDC 或 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | NT$17,970 | |
G | AL125ULB | 12 VDC 或 24 VDC | - | - | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器板 | 12 VDC 或 24 VDC | 3.9“ | NT$2,701 | |
H | ATV1224C4 | 24VAC和12VDC | 3.25 | 13.50 | 24VAC @ 4A和12VDC @ 2A | 電源:壁掛式 | CCTV AC / DC,壁掛式 | 24VAC和12VDC | - | NT$10,345 |
門禁電源充電器,12 / 24VDC @ 1A
Altronix AL125UL 系列門禁電源充電器用於將 115VAC、50 / 60Hz 輸入轉換為 2 個獨立 PTC 保護的 12VDC 和 24VDC 輸出。 它們適用於需要與火災報警控制面板接口的應用。 內置充電器裝有凝膠或密封鉛酸電池,可在交流電源故障時自動切換到備用電池。 這些電源充電器可在 0 至 49 攝氏度的溫度範圍內運行。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 插座和 GFCI 測試儀
- 一次性耳塞
- 氣動馬達
- 長凳保護墊和襯裡
- 風速監測儀配件
- 石工
- 密閉空間設備
- 管道和測試塞及配件
- 電線管理
- 焊接化學品
- NORTON ABRASIVES 無紡布磨料快速更換盤,TR 連接系統
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm瞬時照明按鈕操作器
- RITTAL KL 接線盒,不帶壓蓋板
- ALLEGRO SAFETY 快速搭建經濟工作帳篷
- WRIGHT TOOL 1 英寸驅動 12 點標準衝擊套筒
- Harloff M 系列兒科推車
- ALL GEAR 實心編織尼龍繩
- PETERSEN MFG. 安全護柱
- DAYTON Repl 輪,黑色,6 英寸,Pk2s
- BLACK & DECKER 軸