項目 | 電源2Out 12Dc或24Dc @ 1A |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.50 |
外殼高度(英寸) | 8.50 |
外殼寬度(英寸) | 7.50 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 24 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 1A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 電源/充電器火警斷開 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出數量 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 輸出電流 | 子類別 | 類別 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125UL | 12 VDC 或 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | 新台幣8,566元 | ||
AL125ULB | 12 VDC 或 24 VDC | - | - | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器板 | 12 VDC 或 24 VDC | 3.9“ | 新台幣2,701元 | ||
AL125ULX | 12 VDC 或 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | 新台幣17,970元 | ||
AL175UL | 12 VDC 或 24 VDC | 3.50 | 8.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | 新台幣8,978元 | ||
AL175ULB | 12 VDC 或 24 VDC | - | - | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器火災斷開板 | 12 VDC 或 24 VDC | 5.8“ | 新台幣4,251元 | ||
AL175ULX | 12 VDC 或 24 VDC | 3.25 | 13.50 | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 12 VDC 或 24 VDC | - | 新台幣10,778元 | ||
ATV1224C4 | 24VAC和12VDC | 3.25 | 13.50 | 24VAC @ 4A和12VDC @ 2A | 電源:壁掛式 | CCTV AC / DC,壁掛式 | 24VAC和12VDC | - | 新台幣10,345元 |