震動感應器

篩選

ROBERTSHAW -

6000 系列振動開關

次數型號安培外殼材料外殼等級身高總長:重置類型溫度範圍電壓價錢
A365AA00.5-7以下Cl 1,Div1,Gr B,C和D5.13“6"手動操作-13到140 F.-NT$69,827
B366A00.5-7以下塑料蓋,鋁基NEMA 4,4X3.06“5.38“手動操作-40到200 F.-NT$52,495
B366A20.5-7以下塑料蓋,鋁基NEMA 4,4X3.06“5.38“遠程電氣或手動-40到200 F.24 VDCNT$52,975
B366A80.5-7以下塑料蓋,鋁基NEMA 4,4X3.06“5.38“遠程電氣或手動-40到200 F.120 VACNT$53,424
A365AA20.5-7以下Cl 1,Div1,Gr B,C和D5.13“6"遠程電氣或手動-13到140 F.24 VDCNT$72,338
A365AA80.5-7以下Cl 1,Div1,Gr B,C和D5.13“6"遠程電氣或手動-13到140 F.120 VACNT$78,245
A365AD25最大。Cl 1,Div1,Gr B,C和D5.13“6"遠程電氣或手動-13到140 F.24 VDCNT$72,658
B366D85最大。塑料蓋,鋁基NEMA 4,4X3.06“5.38“遠程電氣或手動-40到200 F.120 VACNT$62,900
A365AD85最大。Cl 1,Div1,Gr B,C和D5.13“6"遠程電氣或手動-13到140 F.120 VACNT$76,604