LOVEJOY ASB 系列,鋁製單樑夾緊式聯軸器,公制孔徑
篩選
軸向不對中: ±0.010" , 缸徑類型: 無聊 , 聯軸器類型: 單光束耦合 , 結束: 陽極氧化 , 輪轂材質: 鋁 , 鍵槽: 無鍵槽 , 最大限度。 角度錯位: 5度 , 最大限度。 工作溫度: 200度 F , 最大限度。 速度: 10000轉 , 平行不對中: 0.005“ , 系列: ASB系列 , 風格: 夾緊螺絲 ,測量系統: 公制
次數 | 型號 | 標稱扭矩 | 孔徑 | 夾緊螺絲尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 扭轉剛度 | 體積 | 聯軸器尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514477043 | 2英寸磅 | 3mm | M2 | 12.70mm | 19.10mm | 318.60 吋-磅/弧度 | 0.18800 cu。 在。 | ASB3 | 詢價
|
A | 68514477046 | 3.40英寸磅 | 4mm | M2.5 | 15.90mm | 20.30mm | 557.60 吋-磅/弧度 | 0.31311 cu。 在。 | ASB3.5 | 詢價
|
A | 68514477049 | 5英寸磅 | 6mm | M2.5 | 19.10mm | 22.90mm | 442.50 吋-磅/弧度 | 0.51008 cu。 在。 | ASB4 | 詢價
|
A | 68514477052 | 10英寸磅 | 8mm | M3 | 25.40mm | 31.80mm | 920.40 吋-磅/弧度 | 1.25200 cu。 在。 | ASB5 | 詢價
|
A | 68514477055 | 15英寸磅 | 10mm | M4 | 31.80mm | 44.50mm | 1770 吋-磅/弧度 | 2.74627 cu。 在。 | ASB6 | 詢價
|