隨附的空氣壓縮機和環境空氣泵
雙氣系列壓縮機
Air Systems International 雙空氣系列壓縮機用於為密閉空間內的工人提供呼吸空氣,為氣動工具和設備提供空氣。 這些壓縮機支持無法獲得固定氣源的偏遠地區的氣動系統。 它們配備 10 英寸充氣輪胎,方便攜帶,內置防滑板,方便爬樓梯,適合在各種工作環境中使用。 這些 Twin Air 系列壓縮機具有 8 加侖 Twin-Air 罐組件,可在 8.5 psi 壓力下提供 110 立方英尺的空氣存儲,即使在高峰需求期間也能提供穩定的空氣供應。 它們配備 1/2 英寸 5000 系列 Hansen 型接頭出口,可輕鬆連接空氣軟管。
Air Systems International 雙空氣系列壓縮機用於為密閉空間內的工人提供呼吸空氣,為氣動工具和設備提供空氣。 這些壓縮機支持無法獲得固定氣源的偏遠地區的氣動系統。 它們配備 10 英寸充氣輪胎,方便攜帶,內置防滑板,方便爬樓梯,適合在各種工作環境中使用。 這些 Twin Air 系列壓縮機具有 8 加侖 Twin-Air 罐組件,可在 8.5 psi 壓力下提供 110 立方英尺的空氣存儲,即使在高峰需求期間也能提供穩定的空氣供應。 它們配備 1/2 英寸 5000 系列 Hansen 型接頭出口,可輕鬆連接空氣軟管。
低壓環境空氣泵
次數 | 型號 | 電壓 | 安培 | 流速 @ 15 psi | 流速 @ 4 psi | 電機外殼設計 | 電機功率 | 電機類型 | 服務的人 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-20P-3T | NT$226,950 | |||||||||
A | BAC-10-3T | NT$115,677 | 詢價 | ||||||||
A | BAC-20-3T | NT$231,586 | 詢價 | ||||||||
A | BAC-17-3T | NT$199,131 | 詢價 |
次數 | 型號 | 安培 | 流速 @ 4 psi | 電機外殼設計 | 電機功率 | 服務的人 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BAC-203TCO | NT$301,131 | |||||||
A | BAC-103TCO | NT$199,131 | 詢價 | ||||||
A | BAC-173TCO | NT$250,131 |
次數 | 型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | BAC-RSK10 | NT$4,203 | 詢價 | |
A | BAC-RSK25 | NT$6,181 | ||
A | BAC-RSK50 | NT$9,643 | ||
A | BAC-RSK100 | NT$14,589 | ||
A | BAC-RSK150 | NT$22,254 |
環境空氣泵
環境空氣泵
Allegro 環境空氣泵是旋片式無油壓縮機,設計用於為噴塗發泡、噴漆和塗飾等應用輸送新鮮空氣。 它們配有堅固的金屬底座和粉末塗層外殼,具有防刮擦性能。 它們有一個快速連接直管空氣接頭,用於將軟管連接到出口,還有一個黃銅洩壓閥,用於調節空氣輸送量。 這些 UL 認證的泵能夠承受高達 15 psi 的工作壓力,並且可以在 32 - 104 華氏度的溫度範圍內輕鬆工作。這些氣泵有 8.25 和 23.5 英寸長度可供選擇。
Allegro 環境空氣泵是旋片式無油壓縮機,設計用於為噴塗發泡、噴漆和塗飾等應用輸送新鮮空氣。 它們配有堅固的金屬底座和粉末塗層外殼,具有防刮擦性能。 它們有一個快速連接直管空氣接頭,用於將軟管連接到出口,還有一個黃銅洩壓閥,用於調節空氣輸送量。 這些 UL 認證的泵能夠承受高達 15 psi 的工作壓力,並且可以在 32 - 104 華氏度的溫度範圍內輕鬆工作。這些氣泵有 8.25 和 23.5 英寸長度可供選擇。
次數 | 型號 | 壓力範圍 | CFM | 成色 | 聲級 | 電壓 | 信號寬度 | 當前繪製 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9900-45 | NT$56,322 | |||||||||
B | 9806-E | NT$43,291 | 詢價 | ||||||||
C | 歐巴克9806 | NT$35,933 | |||||||||
D | 9806漢森 | NT$54,531 | |||||||||
E | 歐巴克9832 | NT$109,491 | |||||||||
D | 9821 W / 3/8漢森 | NT$53,142 | |||||||||
D | 9821印度INTERCHANG互換 | NT$53,142 | |||||||||
F | 歐巴克9821 | NT$53,142 | |||||||||
D | 9832 W / HANS0N | NT$109,491 | |||||||||
G | 9850 | NT$131,048 | |||||||||
H | 9806 | NT$43,872 |
Frag 站,2 缸
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
BAFC-10GIS | AH2KPB | NT$1,498,565 |
填充壓縮機,一氧化碳監測器
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
FCFS-2BP3W | AH2KPC | NT$886,797 |
採樣泵浦支架
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
9804-08 | AG8GAK | NT$1,737 |
氣動空氣泵,0 至 15 PSI Schrader
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
9850 W/1/4 施拉德 | AF4YZN | NT$113,555 |
便攜式新鮮空氣泵 2 HP 115V 60 psi
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
冰泵11 | AH8EPW | NT$394,112 |
壓縮機 Y,1 英寸內螺紋 NPT 入口,鐵,3/4 英寸外螺紋 NPT 出口
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
Y10075 | AL9XUD | NT$2,821 | 查看具體信息 |
六人泵防護罩/護罩,泵
型號 | 項目 | 價錢 (例如增值稅) | |
---|---|---|---|
9842-91 | AG8GDB | NT$3,424 | 查看具體信息 |
隨附的空氣壓縮機和環境空氣泵
Raptor Supplies 提供 Air Systems International、Allegro 和 Bullard 的各種氣泵和呼吸空氣壓縮機。 Allegro 的高性能環境空氣泵旨在為最多兩個全面/半面罩呼吸器用戶或單個頭罩用戶提供清潔、可呼吸的空氣。 這些便攜式氣泵配有用於調節氣流的黃銅洩壓閥、便於運輸的鋼手柄以及能夠在 3 Hz 下提供 4 rpm 轉速的 1725/50 hp 單相強大電機。 它們不需要內部潤滑即可連續工作,從而無需昂貴的一氧化碳監測器。 這些空氣泵的最大壓力額定值為 15 psi,並配備快速連接 OBAC 配件,用於連接出口上的空氣軟管。
我們還提供 Air Systems International 的各種空氣壓縮機系統,能夠為最多 3 名佩戴壓力需求呼吸器的工人提供 D 級呼吸空氣。 這些便攜式空氣壓縮機系統採用安裝在雙氣罐組件上的連續工作旋片空氣壓縮機,提供冷空氣和用於上下樓的內置滑板。
除了上述產品外,還提供適配器、排氣過濾器、支架、倒鉤連接器、電纜夾和蓋形螺母等替換零件。 Raptor Supplies.