項目 | 空氣壓縮機泵 |
安培 | 9.4/18.9A |
篩選條件 | 0.5至0.7微米 |
流速 @ 15 psi | 16 CFM |
流速 @ 4 psi | 20 CFM |
頻率 | 60赫茲 |
最大。 壓力 | 15 PSI |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 2馬力 |
電機類型 | 氣動 |
服務的人 | 4 |
段落 | 1 |
溫度。 範圍 | 140度至 180 度。 F |
類別 | 不含 CO 監測器的雙儲氣罐 |
電壓 | 115/ 208 至 230V 交流電 |
HS代碼 | 8414801690 |
原產地 | US |
型號 | 電壓 | 安培 | 流速 @ 15 psi | 流速 @ 4 psi | 電機外殼設計 | 電機功率 | 電機類型 | 服務的人 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-10-3T | 100 至 115/208 至 230V 交流電 | 4.8/9.2A | - | 9.5 CFM | 開放式落水處 | 3 / 4 hp | 電 | 2 | 新台幣115,677元 | 詢價
|
BAC-17-3T | 115/ 208 至 230V 交流電 | 7.2/14.4A | 12 CFM | 15 CFM | 全封閉風扇冷卻 | 1 1/2 馬力 | 電 | 3 | 新台幣199,131元 | 詢價
|
BAC-20P-3T | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 新台幣226,950元 |