項目 | 環境空氣泵 |
顏色 | 灰色 |
當前繪製 | 6.2 |
佔空比 | 連續工作 |
流量 | 0到18 CFM |
頻率 | 50赫茲 |
身高 | 15“ |
HP | 1 1/2 馬力 |
總長: | 27“ |
材料 | 硬質金屬 |
電機線長度 | 8英尺 |
電機電流 | 8A |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1 1/2 馬力 |
電機轉速 | 1425RPM |
電機類型 | TEFC連續值班 |
電機電壓 | 220V交流 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 2至12 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9832.pdf |
泵空氣管長度 | 100英尺 |
泵排氣過濾器 | 0.3微米HEPA |
泵類型 | 無油、旋轉葉片、直接驅動 |
溫度。 範圍 | 32度至 104 度。 F |
類別 | 旋轉葉片 |
葉片材料 | 碳 |
電壓 | 220V交流 |
信號寬度 | 10“ |
工作壓力 | 2至12 psi |
船重(kg) | 49.5 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流量 | 電機轉速 | 泵類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9832 | 0到20 CFM | 1725RPM | 無油、旋轉葉片 | 115/230V交流電 | 新台幣123,586元 |