BENCHMARK SCIENTIFIC SureTherm 系列 CO2 培養箱
Benchmark Scientific SureTherm CO2 培養箱為細胞培養提供優化的生長條件,使生命科學實驗室受益。 他們有一個雙光束紅外傳感器來測量二氧化碳水平,精度為 +/-0.1%。 這些培養箱配備了 IncuView LCI(活細胞成像)技術來監測細胞並捕獲延時圖像。...讀
篩選
電壓: 230V
次數 | 型號 | 容量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
A | H3565-45 | - | NT$267,630 | 詢價
|
B | H3565-180 | - | NT$323,281 | 詢價
|
B | H3565-180HD | - | NT$404,164 | 詢價
|
B | H3565-180HDO2 | - | NT$555,821 | 詢價
|
A | H3565-45-E | 45L | NT$267,630 | 詢價
|
B | H3565-180HD-E | 180L | NT$404,164 | 詢價
|
B | H3565-180HDO2-E | 180L | NT$555,821 | 詢價
|
B | H3565-180-E | 180L | NT$323,281 | 詢價
|
功能
- Benchmark SureTherm CO2 培養箱具有六面直接加熱系統,可在圓形不銹鋼腔室內實現溫度均勻性 (+/-0.4%)。
- 它們的加熱門和門框可防止玻璃門內部結露。
- Benchmark 培養箱可以輕鬆堆疊以節省空間。
- 選定型號具有氧氣控制功能,可營造缺氧狀態。
- 分體式內玻璃門允許用戶裝載/卸載培養箱,而無需打開整個門以限制污染。
- 他們有一個內部顯微鏡,可以在不干擾培養裝置的情況下觀察細胞。
兼容配件
- 基準 H2300-REG 氣體調節器:該設備調節培養箱中的 CO2 以維持細胞培養物的 pH 值。
- 基準 IncuView 集成顯微鏡架:這些架子可容納顯微鏡,以獲得細胞的放大圖像。
- 基準 附加貨架:這些擱板增加了培養箱的存儲容量。
標準與批准
- CE
常问问题解答
創造缺氧條件需要什麼?
選定的 Benchmark 培養箱可以在其中產生缺氧,以減少細胞之間的壓力並促進它們的生長。
如何消除 Benchmark 培養箱中的污染?
選定型號經過高溫淨化循環,將腔室暴露在 125 攝氏度的溫度下 8 小時,以燃燒潛在的污染物。
我們可以遠程查看培養箱內的細胞培養情況嗎?
用戶可以通過WI-Fi將IncuView LCI單元連接到電腦或手機,查看細胞培養情況。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 逆變器
- 卷積無紡布車輪
- 空氣填隙槍
- 氣動閥
- 龍頭架
- 襯套
- 錘子和打擊工具
- 測量設備
- 銅
- 液壓密封件
- DEWALT 硬質合金鑽頭
- MONOPRICE 音頻/視頻牆板
- STRONG HOLD 內閣工作台
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,5-40 Unc Lh
- SPEARS VALVES 帶 EPDM 墊片的 PVC 新型儲罐適配器,Fipt x SR Fipt SS 套環
- SPEARS VALVES PVC 透明 Y 型閥門,True Union SR 螺紋端,EPDM
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 工業球止回閥,承插口和螺紋端,FKM
- WALTER TOOLS 螺紋適配器
- SHARKBITE 管材
- ENERPAC BHP 系列軸承外圈拉拔器