項目 | 空氣壓縮機泵 |
安培 | 4.8/9.2A |
篩選條件 | 0.5至0.7微米 |
流速 @ 10 psi | 9 CFM |
流速 @ 4 psi | 9.5 CFM |
頻率 | 50/60赫茲 |
最大。 壓力 | 15 PSI |
電機外殼設計 | 開放式落水處 |
電機功率 | 3 / 4 hp |
電機類型 | 電 |
服務的人 | 2 |
段落 | 1 |
溫度。 範圍 | 140度至 180 度。 F |
類別 | 附 CO 監測儀的雙氣罐 |
電壓 | 100 至 115/208 至 230V 交流電 |
HS代碼 | 8414801690 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 流速 @ 4 psi | 電機外殼設計 | 電機功率 | 服務的人 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-173TCO | 7.2/14.4A | 15 CFM | 全封閉風扇冷卻 | 1 1/2 馬力 | 3 | 115/ 208 至 230V 交流電 | 新台幣250,131元 | ||
BAC-203TCO | - | - | - | - | 最多 4 名工人 | 115/ 208 至 230V 交流電 | 新台幣301,131元 |