項目 | 空氣壓縮機泵 |
外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 2馬力 |
輸出空氣溫度 | 140度至 180 度。 F |
服務的人 | 最多 4 名工人 |
電壓 | 115/ 208 至 230V 交流電 |
船重(kg) | 103.05 |
船高(厘米) | 71.12 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8414801690 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 流速 @ 4 psi | 電機外殼設計 | 電機功率 | 服務的人 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC-103TCO | 4.8/9.2A | 9.5 CFM | 開放式落水處 | 3 / 4 hp | 2 | 100 至 115/208 至 230V 交流電 | 新台幣199,131元 | 詢價
| |
BAC-173TCO | 7.2/14.4A | 15 CFM | 全封閉風扇冷卻 | 1 1/2 馬力 | 3 | 115/ 208 至 230V 交流電 | 新台幣250,131元 |