項目 | 呼吸空氣壓縮機 |
空氣儲存@壓力 | 8.5 CFM @ 100 psi |
安培 | 17.2A |
佔空比 | 連續 |
頻率 | 60赫茲 |
身高 | 22“ |
HP | 2馬力 |
總長: | 46“ |
分鐘。 風向標生活 | 50000小時。 |
噪音水平 | 70 分貝 @ 3 英尺 |
壓力 | 110 PSI |
保護的故事 | 熱 |
RPM | 1750RPM |
油箱容量 | 8加侖 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 92.25 |
船高(厘米) | 63.5 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |