DAYTON 便攜式發電機,汽油
篩選
符合CARB標準: 是 , 汽油種類: 汽油 , 電壓: 120/240
次數 | 型號 | 商品保修條款 | 安培 | 引擎品牌 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 奧特萊斯 | 聲級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22F043 | 1年 | 54.2/27.1 | 拉托 | 24.38“ | 22.5“ | 29“ | (2)120V,20A GFCI雙工/ 120V,30A扭鎖/ 120V / 240V,30A扭鎖 | 80 | NT$106,355 | |
B | 6FYA4 | 2年 | 100.0/50.0 | 本田 | 30.5“ | 37.5“ | 31.5“ | (2)120V,20A GFCI雙工/ 120V / 240V 30A扭鎖/ 120V,30A扭鎖/ 120V / 240V 50A | 74.9 | NT$265,426 |
便攜式發電機,汽油
代頓便攜式發電機用於在沒有電力時提供備用或主要電力。 這些符合 CARB 標準的發電機配備帶有受保護插座的斷路器以確保安全,並配備靜音消聲器以降低發動機噪音。 它們可以燃燒丙烷氣、汽油或類似燃料來產生電能。 它們具有緊湊的設計,方便攜帶和存儲。 這些發生器有多種可供選擇,聲音級別有 74.9 和 80 dBA。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 輪緣
- 電磁閥歧管
- 管螺紋模頭
- MIG焊絲
- 防靜電線
- 洗衣機
- 通過硬件
- 結構框架系統
- 可編程邏輯控制器(PLC)
- 螺線管
- GEORG FISCHER 六角頭插頭,MNPT,灰色,CPVC
- SPEAKMAN 洗眼液更換
- HUBBELL PREMISE WIRING 表面外殼,4端口
- SHAT-R-SHIELD 高壓鈉燈,ED18
- WOODHEAD 130057 系列電源線
- PASS AND SEYMOUR 防水直插片連接器
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 消防噴淋管道 45 度。 彎頭,承插口 x 承插口
- EATON JD 系列塑殼開關,J 框架
- REELCRAFT 支持
- LINN GEAR 四股鏈輪,80-4 鏈條