項目 | 呼吸空氣壓縮機 |
氣流 | 20 CFM |
空氣流量 | 20 CFM |
安培 | 10/20A |
篩選條件 | 0.5至0.7微米 |
過濾 | 0.5至0.7微米 |
頻率 | 60赫茲 |
HP | 2馬力 |
最大限度。 壓力 @ 16 CFM | 15 PSI |
最大限度。 壓力 @ 20 CFM | 4 PSI |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
聯軸器數量 | 4 |
服務的人 | 4 |
段落 | 1 |
插頭類型 | 開關 |
壓力 | 0至30 psi |
壓力範圍 | 0至30 psi |
電壓 | 115/ 208 至 230V 交流電 |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414801690 |
原產地 | US |