Air Systems International BAC-10 環境空氣泵系統與 SAR(供氣呼吸器)系統組件配合使用,為氧氣含量低或空氣質量較差的環境中的工人提供安全的呼吸空氣。 該環境泵系統以所需的流量向呼吸器或頭罩輸送加壓空氣。
功能
- Air Systems International BAC-10 環境泵系統有 2 個出口配件,可為一個頭罩式呼吸器或兩個恆流面罩提供加壓空氣。
- 環境泵系統可產生最大 15 psi 的氣壓。
- 它具有 3/4 hp ODP 電機,可在 100 至 115 或 208 至 230VAC 電源下運行。
- 電機具有熱保護功能,可防止過熱。
- 環境泵系統在 9 psi 壓力下最大產生 10 cfm 氣流,在 9.5 psi 壓力下產生 4 cfm 輸出。
- 該裝置預接線有開關、插頭(僅限 115 VAC)和壓力表(0 至 30 psi 範圍)。
- 它配備了 0.5 至 0.7 微米的入口和壓縮機過濾器,用於防止灰塵顆粒進入空氣供應。
兼容配件:
- 進氣過濾器支架 & 進氣過濾器:這些進氣過濾器支架安裝在進氣過濾器上,以去除空氣供應中的污染物和顆粒物。
- 一氧化碳監測儀:根據 OSHA 指南,壓縮空氣供應中的 CO(一氧化碳)含量不得超過 10 ppm。 一氧化碳監測儀用於監測供氣管道中的一氧化碳濃度。
標準和批准:
經常問的問題:
Q. 如何選擇合適的氣泵系統?
答:環境空氣泵系統通常有 1 到 4 個出口,用於連接呼吸器。 頭罩式呼吸器需要 6 CFM 空氣。 然而,緊密配合的恆流航空呼吸器需要 4 CFM 空氣。 用戶可以將呼吸器所需的氣流乘以佩戴呼吸器的工人數量,即可找到環境空氣泵系統所需的 CFM。
問:用戶在操作該環境泵系統時應記住哪些要點?
A. 用戶應選擇與低壓環境空氣泵系統兼容的呼吸器。 他們應該參考呼吸器製造商的指南來選擇連接到氣泵的快速連接接頭和空氣軟管。 通常,氣泵使用長度可達 50 英尺的軟管進行操作。