項目 | CO監視器 |
膠管長度 | 5英尺 |
最高 入口壓力 | 150 PSI |
電力需求 | 9V 直流/115V 交流,0.5A |
UPC | 791475281055 |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 9027106000 |
原產地 | US |
A. 此 CO 監測器的流量要求範圍為 50 - 100 cc/min。
A. 這些一氧化碳監測器可以處理 10% 到 90% 的相對濕度。
A. 為了用戶安全,建議將警報設置保持在 10 ppm CO 水平。
A. 這些一氧化碳監測器可在 9 至 16VDC 和 115VAC 電源輸入下工作。
型號 | 項目 | 電力需求 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CO-91HACG | CO監視器 | 9V 直流/ 115V 交流 | 6000 PSI | 新台幣82,001元 | 詢價
|
CO-91LACG | CO監視器 | 9V 直流/ 115V 交流 | 150 PSI | 新台幣71,400元 | |
CO2-91LAC | CO/O2 監測儀 | 9V 直流/ 115V 交流 | - | 新台幣82,001元 | |
CO91-14HAC | CO監視器 | 9V 直流/115V 交流,0.5A | 5000 PSI | 新台幣73,347元 |