項目 | CO監視器 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
電力需求 | 9V 直流/ 115V 交流 |
壓力 | 150 PSI |
壓力範圍 | 0至150 psi |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9027106000 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 電力需求 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CO91-14LAC | CO監視器 | 9V 直流/115V 交流,0.5A | - | 新台幣60,135元 | |
CO-91HACG | CO監視器 | 9V 直流/ 115V 交流 | 6000 PSI | 新台幣82,001元 | 詢價
|
CO2-91LAC | CO/O2 監測儀 | 9V 直流/ 115V 交流 | - | 新台幣82,001元 | |
CO91-14HAC | CO監視器 | 9V 直流/115V 交流,0.5A | 5000 PSI | 新台幣73,347元 |