COXRELS MP-SS 系列彈簧驅動軟管捲盤
篩選
基本尺寸: 6 x 6“ , 軸承: 永久潤滑 , 驅動器類型: 春季回歸 , 工作等級: 36的“X 72” , 結束: 不銹鋼 , 軟管端部: 3/8“ MNPT , 軟管內徑: 沒有 ,軟管內徑: 3機構/ 8“ , 軟管長度: 50英尺 , 築屋材料: 鐵件 ,鎖存器: 不銹鋼,多位置 , 材料: 不銹鋼 , 最大限度。 溫度: 250學位F. , 安裝: 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 , 安裝尺寸: 4 x 5“ , 總體長度: 19.5“ , 捲軸入口: 3/8“(F)NPT , 密封類型: 丁腈無毒油脂
次數 | 型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MPL-N-450-SS | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | 13機構/ 16“ | 25.5“ | 8.75“ | NT$63,048 | |
B | MPL-N-350-SS | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 11機構/ 16“ | 21.25“ | 8.25“ | NT$60,765 |