項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255717855 |
膠管長度 | 50英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
總高度 | 25.5“ |
總長度 | 19.5“ |
總寬度 | 8.75“ |
船重(kg) | 23.85 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPL-N-350-SS | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | 11機構/ 16“ | 21.25“ | 8.25“ | 新台幣60,765元 |