EDWARDS SIGNALING 125 級白熾燈常亮信標
篩選
直徑: 3-1 / 4“ , 外殼: NEMA 4X 外殼 , 高度: 3-7 / 8“ , 燈類型: 白熾燈 , 鏡片材質: 聚碳酸酯
次數 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 電壓 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 125INCSR120A | - | 0.15A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
B | 125INCSC24D | - | - | 24V | 詢價
|
B | 125INCSC24DB | - | - | 24V | 詢價
|
A | 125INCSR24DB | - | 0.61A | 24 VDC | 詢價
|
A | 125INCSR24D | - | - | 24V | 詢價
|
A | 125INCSR120AB | - | - | 120V | 詢價
|
B | 125INCSC120A | - | 0.15A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
B | 125INCSC120AB | - | - | 120V | 詢價
|
C | 125INCSA24DB | 琥珀 | - | 24V | 詢價
|
C | 125INCSA120A | 琥珀 | 0.15A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
C | 125INCSA24D | 琥珀 | - | 24V | 詢價
|
C | 125INCSA120AB | 琥珀 | - | 120V | 詢價
|
D | 125INCSB120AB | 藍色 | 0.15A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
D | 125INCSB24DB | 藍色 | - | 24V | 詢價
|
D | 125INCSB120A | 藍色 | 0.15A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
D | 125INCSB24D | 藍色 | - | 24V | 詢價
|
E | 125INCSG120AB | 湖水綠 | - | 120V | 詢價
|
E | 125INCSG120A | 湖水綠 | 0.15A | 120/50 Hz時為60 VAC | 詢價
|
E | 125INCSG24D | 湖水綠 | - | 24V | 詢價
|
E | 125INCSG24DB | 湖水綠 | - | 24V | 詢價
|
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 腳輪配件
- 液壓油箱
- 筒式加熱器
- 開槽墊片
- 單元安裝微型斷路器
- 水質測試儀器和儀表
- 餐飲服務儲運
- 氣體焊接設備
- 非電性能測試
- 交通安全
- LENOX TOOLS 緊湊型太空管切割機
- SPEEDAIRE 5/16“內徑壓力墊圈軟管
- SOLER & PALAU 排氣扇側壁
- ROBERTSHAW 具有自動短路保護功能的2類變壓器
- ENPAC 通用吸濕襪
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,7/16-28 Unef
- ANVIL S160 螺紋型接頭
- SPEARS VALVES PVC 附表 40 配件 90 度。 街道彎頭,插口 x 插座
- M. K. MORSE 試驗鑽頭
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、10HCBM、彈性聯軸器