項目 | 環境空氣泵 |
CFM | 0到5 CFM |
成色 | 3/8“漢森 |
當前繪製 | 9A |
HP | 1 / 4 hp |
壓力範圍 | 0至10 psi |
電壓 | 115V交流 |
船重(kg) | 14.51 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8414801680 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 壓力範圍 | CFM | 成色 | 聲級 | 電壓 | 信號寬度 | 當前繪製 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9821 W / 3/8漢森 | 0至15 psi | 0到10 CFM | 3/8“漢森 | - | 115V交流 | - | 8.3A | - | 新台幣53,142元 | ||
歐巴克9832 | 0至15 psi | 0到20 CFM | 3/8“ OBAC | - | 115V交流 | - | 16A | - | 新台幣109,491元 | ||
9821印度INTERCHANG互換 | 0至15 psi | 0到10 CFM | 1/2“工業交換 | - | 115V交流 | - | 8.3A | - | 新台幣53,142元 | ||
歐巴克9806 | 0至10 psi | 0到5 CFM | 3/8“ OBAC | - | 115V交流 | - | 5.5A | - | 新台幣35,933元 | ||
歐巴克9821 | 0至15 psi | 0到10 CFM | 3/8“ OBAC | - | 115V交流 | - | 8.3A | - | 新台幣53,142元 | ||
9832 W / HANS0N | 0至15 psi | 0到20 CFM | 3/8“漢森 | - | 115V交流 | - | 16A | - | 新台幣109,491元 | ||
9806 | 2至12 psi | - | - | - | 115/230V交流電 | 9" | - | - | 新台幣43,872元 |