項目 | 電動空氣壓縮機 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 2“ |
安培 | 28 |
壓縮機類型 | 罐裝式 |
控制 | 壓力開關 |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
dBA @ 3英尺 | 85.0 |
擴展模組 | NEMA 1 |
完 | 粉末塗層 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 14.3 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
最大。 壓力 | 175 PSI |
電機類型 | 防滴漏 |
階段數 | 2 |
關斷壓力設定 | 175 |
壓力開關設定 | 135 |
總高度 | 67“ |
總長度 | 32“ |
總寬度 | 24“ |
段落 | 1 |
泵油容量 | 1夸脫 |
泵轉速 | 1575 |
油箱尺寸 | 80加侖 |
油箱類型 | 直式 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 213.75 |
船高(厘米) | 193.04 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 104.14 |
HS代碼 | 8414802055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 控制 | 油箱尺寸 | 電壓 | 擴展模組 | HP | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2475N7.5A | 3 | 22 | 壓力開關 | 80加侖 | 230 | NEMA | 7.5 | 70“ | 新台幣146,885元 | 詢價
| |
2475N7.5B | 3 | 11 | 壓力開關 | 80加侖 | 460 | NEMA | 7.5 | 70“ | 新台幣148,489元 | 詢價
| |
2340L5A | 3 | 15.2 | 壓力開關 | 60加侖 | 230 | NEMA | 5 | 69“ | 新台幣84,413元 | 詢價
| |
2340L5B | 3 | 7.6 | 壓力開關 | 60加侖 | 460 | NEMA | 5 | 69“ | 新台幣91,678元 | ||
2475N7.5C | 3 | 22 | 壓力開關 | 80加侖 | 230 | NEMA | 7.5 | 70“ | 新台幣166,599元 | 詢價
| |
2475N7.5D | 3 | 11 | 壓力開關 | 80加侖 | 460 | NEMA | 7.5 | 70“ | 新台幣166,599元 | 詢價
| |
2545K10A | 3 | 25 | 壓力開關 | 120加侖 | 230 | NEMA | 10 | 82“ | 新台幣290,097元 | 詢價
|