項目 | 環境空氣泵 |
顏色 | 藍色 |
頻率 | 50/60赫茲 |
身高 | 13“ |
HP | 3 / 4 hp |
總長: | 16“ |
材料 | 硬質金屬 |
電機線長度 | 6英尺 |
電機功率 | 3 / 4 hp |
電機轉速 | 1725/ 1425 轉/分 |
電機電壓 | 115/230V交流電 |
段落 | 1 |
壓力 | 2至12 psi |
壓力範圍 | 2至12 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9821.pdf |
泵空氣管長度 | 100英尺 |
泵排氣過濾器 | 0.3微米HEPA |
泵類型 | 無油、旋轉葉片 |
溫度。 範圍 | 32度至 104 度。 F |
類別 | 旋轉葉片 |
葉片材料 | 碳 |
電壓 | 115/230V交流電 |
信號寬度 | 9" |
船重(kg) | 5.4 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 40.64 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
9821 | 1725RPM | 新台幣55,661元 |