項目 | 環境空氣泵 |
流量範圍 | 0至1 lpm |
流量 | 0至1 lpm |
身高 | 6 3機構/ 4“ |
總長: | 8 1機構/ 4“ |
能量源 | 115V AC 轉 9V DC 適配器,9V DC 鹼性 |
產品數據表 | allegro-safety-9900-45.pdf |
傳感器 | 可更換電化學 |
聲級 | 90 db |
視覺 | LED 燈外部交流電源 |
信號寬度 | 3 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 40.64 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 壓力範圍 | CFM | 成色 | 聲級 | 電壓 | 信號寬度 | 當前繪製 | 流量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9821 W / 3/8漢森 | 0至15 psi | 0到10 CFM | 3/8“漢森 | - | 115V交流 | - | 8.3A | - | 新台幣53,142元 | ||
歐巴克9832 | 0至15 psi | 0到20 CFM | 3/8“ OBAC | - | 115V交流 | - | 16A | - | 新台幣109,491元 | ||
9821印度INTERCHANG互換 | 0至15 psi | 0到10 CFM | 1/2“工業交換 | - | 115V交流 | - | 8.3A | - | 新台幣53,142元 | ||
歐巴克9806 | 0至10 psi | 0到5 CFM | 3/8“ OBAC | - | 115V交流 | - | 5.5A | - | 新台幣35,933元 | ||
9806漢森 | 0至10 psi | 0到5 CFM | 3/8“漢森 | - | 115V交流 | - | 9A | - | 新台幣54,531元 | ||
歐巴克9821 | 0至15 psi | 0到10 CFM | 3/8“ OBAC | - | 115V交流 | - | 8.3A | - | 新台幣53,142元 | ||
9832 W / HANS0N | 0至15 psi | 0到20 CFM | 3/8“漢森 | - | 115V交流 | - | 16A | - | 新台幣109,491元 |