項目 | 帶剎車的雙輪腳輪 |
制動類型 | 指旋螺絲 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 剎車萬向腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 我們的乳膠 |
硬度計 | 75邵氏D |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
額定負載 | 300磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 2 |
外部螺栓孔間距 | 2-3/8 x 3-3/8" |
總高度 | 3.375“ |
平板尺寸 | 3-1/8 x 4-1/8" |
板厚 | 0.149“ |
板型 | A |
賽道 | 雙球 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
車輪軸承 | 迭爾林(R) |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2.5“ |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8716900000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 腳輪額定載荷範圍 | 硬度計 | 額定負載 | 安裝類型 | 總高度 | 莖長 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202RN02052S001G | 1000至2999磅 | 80邵氏D | 200磅。 | 螺紋桿 | 2.75“ | 1.5“ | 2" | 新台幣929元 | ||
202RN02052S002G | 1000至2999磅 | 80邵氏D | 200磅。 | 螺紋桿 | 2.75“ | 2.5“ | 2" | 新台幣873元 | ||
202RN02052S005G | 1000至2999磅 | 75邵氏D | 200磅。 | 盤 | 2 13機構/ 16“ | - | 2" | 新台幣852元 |