項目 | 帶剎車的雙輪腳輪 |
制動類型 | 指旋螺絲 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 我們的乳膠 |
硬度計 | 80邵氏D |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
額定負載 | 200磅。 |
安裝類型 | 螺紋桿 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 2 |
總高度 | 2.75“ |
賽道 | 雙球 |
莖直徑。 | 1 / 2“-13 |
莖長 | 1.5“ |
閥桿類型 | 螺紋的 |
溫度。 範圍 | -40度至180度F |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
UPC | 190735900932 |
車輪軸承 | 迭爾林(R) |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 2" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.57 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
型號 | 腳輪額定載荷範圍 | 硬度計 | 額定負載 | 安裝類型 | 總高度 | 莖長 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202RN02052S002G | 1000至2999磅 | 80邵氏D | 200磅。 | 螺紋桿 | 2.75“ | 2.5“ | 2" | 新台幣873元 | |
202RN02X52S001G | 300至999磅 | 75邵氏D | 300磅。 | 盤 | 3.375“ | - | 2.5“ | 新台幣96元 | |
202RN02052S005G | 1000至2999磅 | 75邵氏D | 200磅。 | 盤 | 2 13機構/ 16“ | - | 2" | 新台幣852元 |