項目 | 運動控制聯軸器 |
軸向不對中 | ±0.010" |
孔徑 | 4mm |
孔型 | 無聊 |
夾緊螺絲尺寸 | M2.5 |
聯軸器尺寸 | ASB3.5 |
聯軸器類型 | 單光束耦合 |
聯軸器重量(磅) | 8.30 克 |
完 | 陽極氧化 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 6mm |
最高 角度未對準 | 5度 |
最高 缸徑 | 6.35mm |
最高 工作溫度 | 200度 F |
最大。 速度 | 10000轉 |
最小 缸徑 | 4mm |
慣性矩 | 0.0010 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 3.40英寸磅 |
外直徑。 | 15.90mm |
總長度 | 20.30mm |
平行不對中 | 0.005“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | ASB系列 |
次數 | 夾緊螺絲 |
測量系統 | 公制 |
扭轉剛度 | 557.60 吋-磅/弧度 |
體積 | 0.31311 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.01 |
型號 | 標稱扭矩 | 孔徑 | 夾緊螺絲尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 扭轉剛度 | 體積 | 聯軸器尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477043 | 2英寸磅 | 3mm | M2 | 12.70mm | 19.10mm | 318.60 吋-磅/弧度 | 0.18800 cu。 在。 | ASB3 | - | 詢價
|
68514477049 | 5英寸磅 | 6mm | M2.5 | 19.10mm | 22.90mm | 442.50 吋-磅/弧度 | 0.51008 cu。 在。 | ASB4 | - | 詢價
|
68514477052 | 10英寸磅 | 8mm | M3 | 25.40mm | 31.80mm | 920.40 吋-磅/弧度 | 1.25200 cu。 在。 | ASB5 | - | 詢價
|
68514477055 | 15英寸磅 | 10mm | M4 | 31.80mm | 44.50mm | 1770 吋-磅/弧度 | 2.74627 cu。 在。 | ASB6 | - | 詢價
|