WOODHEAD 130211 系列絞合電纜
篩選
長度: 76.2m
次數 | 型號 | 電纜護套顏色 | 電纜類型 | 外護套直徑 | 溫度範圍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1302110083 | 黑色 | 屏蔽 | 7.62mm | -20至105攝氏度 | 詢價
|
A | 1302110074 | 灰色 | PVC | 10.03mm | -20至105攝氏度 | 詢價
|
A | 1302110032 | 風信紫 | 屏蔽 | 8mm | -20至80攝氏度 | 詢價
|
A | 1302110066 | 黃 | 熱塑性彈性體 | 6.99mm | -40至105攝氏度 | 詢價
|
A | 1302110024 | 黃 | PVC | 5.08mm | -20至105攝氏度 | 詢價
|
A | 1302110061 | 黃 | PVC | 6.99mm | -20至105攝氏度 | 詢價
|