項目 | 網路線 |
電纜護套顏色 | 黑色 |
電纜長度 | 76.2m |
電纜類型 | 屏蔽 |
外護套直徑 | 7.62mm |
溫度範圍 | -20至105攝氏度 |
線徑(AWG) | 22 |
原產地 | US |
型號 | 電纜護套顏色 | 電纜類型 | 外護套直徑 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1302110024 | 黃 | PVC | 5.08mm | -20至105攝氏度 | - | 詢價
|
1302110032 | 風信紫 | 屏蔽 | 8mm | -20至80攝氏度 | - | 詢價
|
1302110074 | 灰色 | PVC | 10.03mm | -20至105攝氏度 | - | 詢價
|
1302110066 | 黃 | 熱塑性彈性體 | 6.99mm | -40至105攝氏度 | - | 詢價
|
1302110061 | 黃 | PVC | 6.99mm | -20至105攝氏度 | - | 詢價
|