BUSSMANN NOS 系列 H 級熔斷器
篩選
交流電壓額定值: 600 VAC , 直徑: 0.81“ ,製造商。 系列: NOS , 安裝方式: 持有人 , 包裝: 體積 , 產品類別: 工業電源保險絲 ,電壓(交流): 600 VAC , 寬度: 2.59“
次數 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 總長: | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 一氧化氮合酶450 | 墨盒刀片 | 450A | 等級K5 H | 正常打擊 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | NT$17,301 | |
A | 一氧化氮合酶500 | 墨盒刀片 | 500A | 等級K5 H | 正常打擊 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | NT$17,301 | |
B | 一氧化氮合酶75 | 墨盒刀片 | 75A | 等級K5 H | 正常打擊 | - | - | 刀刃 | NT$2,898 | |
C | 一氧化氮合酶350 | 墨盒刀片保險絲 | 350A | K5和H級 | 中/普通吹 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | NT$11,299 | |
C | 一氧化氮合酶225 | 墨盒刀片保險絲 | 225A | K5和H級 | 中/普通吹 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | NT$11,194 | |
A | 一氧化氮合酶600 | 墨盒刀片保險絲 | 600A | K5和H級 | 中/普通吹 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | NT$17,301 | |
D | 一氧化氮合酶9 | 墨盒保險絲 | 9A | K5和H級 | 中/普通吹 | 50kA | 5" | 夾 | NT$914 |
NOS系列H類保險絲
Bussmann NOS 系列熔斷器,也稱為補充一次性熔斷器,用於保護設備免受過流情況的影響。 與傳統保險絲不同,它們一旦打開(熔斷)就無法重置或重複使用,並且每次使用後都需要更換。 這些 H 級保險絲對臨時電流浪湧敏感,非常適合輕型電路位置。 它們有刀刃式/夾子式端接型號可供選擇,設計用於在 50VAC 條件下提供高達 600kA 的中斷額定值。