項目 | 工業電源保險絲 |
交流電壓額定值 | 600 VAC |
身材 | 墨盒刀片 |
額定電流 | 450A |
保險絲尺寸/組 | 等級K5 H |
保險絲類型 | 正常打擊 |
指標風格 | 無指標 |
中斷等級 | 10kA |
總長: | 10.38“ |
安裝樣式 | 持有人 |
包裝 | 體積 |
產品類別 | 工業電源保險絲 |
終止類型 | 刀刃 |
類別 | 總 |
電壓(交流) | 600 VAC |
信號寬度 | 2.59“ |
船重(kg) | 2.14 |
產品 | 型號 | 身材 | 額定電流 | 保險絲尺寸/組 | 保險絲類型 | 中斷等級 | 總長: | 終止類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一氧化氮合酶500 | 墨盒刀片 | 500A | 等級K5 H | 正常打擊 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | 新台幣17,301元 | ||
一氧化氮合酶9 | 墨盒保險絲 | 9A | K5和H級 | 中/普通吹 | 50kA | 5" | 夾 | 新台幣914元 | ||
一氧化氮合酶75 | 墨盒刀片 | 75A | 等級K5 H | 正常打擊 | - | - | 刀刃 | 新台幣2,898元 | ||
一氧化氮合酶600 | 墨盒刀片保險絲 | 600A | K5和H級 | 中/普通吹 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | 新台幣17,301元 | ||
一氧化氮合酶350 | 墨盒刀片保險絲 | 350A | K5和H級 | 中/普通吹 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | 新台幣11,299元 | ||
一氧化氮合酶225 | 墨盒刀片保險絲 | 225A | K5和H級 | 中/普通吹 | 10kA | 10.38“ | 刀刃 | 新台幣11,194元 |