DAYTON 雙 C 面磁力碟式煞車
篩選
義務: 連續 , 外殼: 防滴漏 , 結束: 紅色底漆/鋁 , 功能: 停止並保持電機軸旋轉 , 最大限度。 缸徑: 1 1機構/ 8“ , 最大限度。 轉速: 3600 ,NEMA/IEC 框架: 182 / 184TC , 階段: Single , 服務係數: 1.4 ,軸直徑: 1 1機構/ 8“ , 類型: 雙C面磁盤 , 寬度: N / A
次數 | 型號 | 線圈電壓 | 直徑 | 總長: | 電壓@ 60 Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5URA8 | 115/208-230 VAC 或 95/174-190 VAC | 8.5“ | 6.875“ | 115 / 208-230 | NT$99,921 | |
A | 5URC2 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 8.54“ | 8.125“ | 208-230/460 | NT$104,241 |
雙 C 面磁碟剎
代頓磁盤制動器旨在通過抑制動力傳輸應用中的輸送機和皮帶系統的運動來停止其運動。 它們由帶有雙 C 面磁盤的連續工作單相制動電機提供動力,能夠產生 15 英尺磅的停止扭矩。 這些制動器具有手動釋放桿,可防止意外操作,並具有 NEMA 182 / 184TC 框架和防滴外殼。 有多種盤式製動器可供選擇,額定電壓為 115VAC 和 230VAC Raptor Supplies.