項目 | 制動 |
環境溫度(C) | 40學位 |
安培控股 | 1.2/0.6 |
線圈電壓 | 115/208-230 VAC 或 95/174-190 VAC |
轉換 | 電機到製動電機 |
直徑 | 8.5“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
完 | 紅色底漆/鋁 |
功能 | 停止並保持電機軸旋轉 |
Hz | 50/60 |
浪湧電流 | 10.6/5.3 |
鍵盤座尺寸(英寸) | 1/4 × 1/8 |
總長: | 6.875“ |
槓桿類型 | 手動發布 |
最高 缸徑 | 1 1機構/ 8“ |
最高惠普@ 1725 RPM | 3 |
最高惠普@ 3450 RPM | 5 |
最高 轉速 | 3600 |
安裝在 | 182 / 184TC電機法蘭 |
NEMA/IEC 框架 | 182 / 184TC |
段落 | Single |
電源線長度(英寸) | 18 |
服務因素 | 1.4 |
軸直徑 | 1 1機構/ 8“ |
靜態扭矩 | 15英尺英尺 |
類別 | 雙C面磁盤 |
電壓@ 50 Hz | 95 / 174-190 |
電壓@ 60 Hz | 115 / 208-230 |
信號寬度 | N / A |
船重(kg) | 20.68 |
船高(厘米) | 31.24 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 8505200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 直徑 | 總長: | 電壓@ 60 Hz | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5URC2 | 208-230/460 VAC 或 174-190/380 VAC | 8.54“ | 8.125“ | 208-230/460 | 新台幣111,351元 |