我們可以 資源 任何 Anvil 零件號
發給我們一個 圖片 您需要更換的零件
請求報價

水喉水務工程

管材

  • 可調管支架

    包括鑄鐵 Anvil 在安裝過程中或安裝完成後,帶有或不帶有軛的管道支架都可以用來支撐和支撐管道。 具有鑄鐵減速器,防鬆螺母奶嘴,鋼製軛鐵和螺母以及鑄鐵鞍座,最大可承受3800磅的載荷

  • 黑管子

    包括無縫/焊接 Anvil 用於高壓油,水,蒸汽或天然氣的管接頭。 採用鋼結構,並具有不同的長度,連接類型和內徑

  • 鍍鋅管

    是高壓和高溫鍋爐應用中與空氣,水,石油,天然氣或蒸汽一起使用的理想選擇。 用鍍鋅焊接鋼製成,可承受2000 psi的最大壓力

  • 管道吊架和夾鉗

    經UL認證和FM認證的管吊架和管夾,可承受的載荷高達11500lb。

  • 管鞍

    用於通過將載荷傳遞到相鄰結構來為管道提供支撐。 採用碳素鋼/鍍鋅鋼/可鍛鑄鐵結構,並具有多種長度以適合不同尺寸的管道

  • 管道支架

    鑄鐵管支架設計用於懸掛單桿和雙桿的管道。 具有可調節的插座,可進行垂直調節,以避免因振動而轉動,最大負載能力為2100磅

  • 鞍夾

    打算擴展任何現有管道系統的分支; 可與金屬和塑料管道系統一起使用。 提供承插焊和螺紋出口連接

管件和接頭

  • 黑管配件

    125/150/300/3000/6000級黑色塗層管道配件,可承受的最大壓力為3000 psi。 具有NPT /法蘭/螺紋/承插焊連接和鐵/鋼結構。 低壓油,水,天然氣或蒸汽應用的理想選擇

  • 鍍鋅管件

    包括鍍鋅鋼/鍍鋅可鍛鑄鐵襯套,蓋,聯軸器,加長件,彎頭,三通,異徑管,堵頭,活節,彎頭和十字形。 常用於造船,半導體,石化,化工和造紙行業

廢水衣架

  • 鋼支架

    重/中鋼焊接支架,可承受高達3000磅的載荷。提供不同的長度,高度和寬度

緊固件

螺栓

  • U型螺栓

    碳鋼U型螺栓設計用於固定和鎖定管道和重型機械。 也可以用於懸掛電纜或懸掛室內設計元素

Anvil 國際集團一直為暖通空調,水暖,石油和天然氣以及採礦行業提供高質量的管道解決方案。 的 Anvil 產品目錄包含管道配件,接頭,閥門,抗震支架,管道懸掛器和支撐件以及支柱。
鋼製 Anvil 管接頭是高壓和高溫鍋爐應用中與空氣,水,油,天然氣或蒸汽一起使用的理想選擇。 它們可以承受2000 psi的最大壓力,並具有不同的長度。 該公司還提供廣泛的 羊角衣架,管卷,U型螺栓和皮帶,用於夾緊,懸掛,捆紮,懸掛,夾緊,鉤住或約束管道。
從多種選擇 Anvil 管道支架和其他產品,例如支架和 絕緣罩 on Raptor Supplies,其中一項授權 Anvil 國際分銷商。